Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ LID2417GY Lid Cross Stack Tote 23.75 x 17.25 Γκρι AA3KFJ 11M611

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID2417GY Καπάκι Cross Stack Tote 23.75 x 17.25 Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3KFJ Μοντέλο: LID2417GYΣταυρός: 11M611

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.28 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
ΧρώμαΓκρί
Ύψος1"
Μήκος23.75 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΧαρακτηριστικάCross Stack Tote
Χρήση μεΜοντέλα TUB2417-8GY, TUB2417-12GY
Πλάτος17.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Κωδικός ΕΣ3923500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΧρήση μεΠλάτοςΤιμή
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID1711BL Καπάκι Cross Stack Tote 17.25 x 11 Μπλε | AA3KFE 11M607 LID1711BLΜπλε17.25 "Μοντέλα TUB1711-8BL, TUB1711-12BL11 "€18.17
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ LID1711GY Καπάκι Cross Stack Tote 17.25 x 11 Γκρι | AA3KFF 11M608 ΚΑΠΑΚΙ1711ΓΥΓκρί17.25 "Μοντέλα TUB1711-8GY, TUB1711-12GY11 "€18.17
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ LID1711WT Lid Cross Stack Tote 17.25 x 11 Λευκό AA3KFG 11M609 LID1711WTΆσπρο17.25 "Μοντέλα TUB1711-8WT, TUB1711-12WT11 "€18.17
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID2417BL Lid Cross Stack Tote 23.75 x 17.25 Μπλε | AA3KFH 11M610 LID2417BLΜπλε23.75 "Μοντέλα TUB2417-8BL, TUB2417-12BL17.25 "€28.28
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ LID2417WT Καπάκι Cross Stack Tote 23.75 x 17.25 Λευκό | AA3KFK 11M612 LID2417WTΆσπρο23.75 "Μοντέλα TUB2417-8WT, TUB2417-12WT17.25 "€28.28
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID2516-8BL Καπάκι Cross Stack Tote 25.125 x 16 Μπλε | AA3KFL 11M613 LID2516-8BLΜπλε25.125 "Μοντέλο TUB2516-8BL16 "€29.14
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID2516-8GY Καπάκι Cross Stack Tote 25.125 x 16 Γκρι | AA3KFM 11M614 LID2516-8GYΓκρί25.125 "Μοντέλο TUB2516-8GY16 "€29.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID2417GY Καπάκι Cross Stack Tote 23.75 x 17.25 Γκρι
€28.28 /μονάδα