QORPAK PLC-03530 Μπουκάλι 32 ουγγιές - Πακέτο 84 | AD4MZV 41U344

QORPAK PLC-03530 Μπουκάλι 32 ουγγιών - Πακέτο 84

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4MZV Μοντέλο: PLC-03530Cross Ref: 41U344

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€587.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με καπάκι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΦυσικό
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Χωρητικότητα32 ουγκιά
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΑφρός πολυπροπυλενίου / πολυαιθυλενίου
Διάμετρος94mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος164mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας89-400 mm
ShapeΕυθεία όψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.03
Ύψος πλοίου (cm)59.87
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)57.79
Κωδικός ΕΣ3923300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΤιμή
QORPAK PLA-03216 Μπουκάλι 16 ουγγιά - Πακέτο 144 | AD4MZB 41U322 PLA-0321616 ουγκιάΔεν περιλαμβάνονται93mm95mm€444.81
QORPAK PLA-09469 Bottle 32 Ounce - Πακέτο 84 | AD4MZG 41U329 PLA-0946932 ουγκιάΔεν περιλαμβάνονται94mm164mm€376.75
QORPAK PLC-03420 Μπουκάλι 16 ουγγιά - Συσκευασία 144 | AD4MZK 41U332 PLC-0342016 ουγκιάΑφρός πολυπροπυλενίου / πολυαιθυλενίου93mm95mm€802.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK PLC-03530 Μπουκάλι 32 ουγγιών - Πακέτο 84
€587.04 /μονάδα