QORPAK GLC-02158 Μπουκάλι 950ml - Συσκευασία 36 | AD4MWW 41U270

QORPAK GLC-02158 Μπουκάλι 950ml - Συσκευασία 36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4MWW Μοντέλο: GLC-02158Cross Ref: 41U270

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€353.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι συσκευαστή
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Χωρητικότητα950mL
Χρώμα κλεισίματοςΠράσινο
Υλικό κλεισίματοςΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE
Διάμετρος99mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος178mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας53-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)86.56
Μήκος πλοίου (cm)37.47
Πλάτος πλοίου (cm)62.05
Κωδικός ΕΣ7010900520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΥλικό κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΤιμή
QORPAK GLC-02152 Μπουκάλι πλάτος 32 ουγγιές συσκευασίας γυαλί - συσκευασία 12 | AB6HWV 21RM46 GLC-0215232 ουγκιάΜαύρηΠολυπροπυλένιο / PTFE99mm178mm53-400 mm€143.72
QORPAK GLC-02081 Φιάλη 30ml - Συσκευασία 24 | AD4MWB 41U252 GLC-0208130mLΠράσινοΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE37mm65mm28-400 mm€102.72
QORPAK GLC-02085 Φιάλη 30ml - Συσκευασία 24 | AD4MWD 41U254 GLC-0208530mLΜαύρηPhenolic / PolyCone37mm65mm28-400 mm€82.70
QORPAK GLC-02089 Φιάλη 30ml - Συσκευασία 24 | AD4MWE 41U255 GLC-0208930mLΜαύρηΦαινολικός πολτός / βινύλιο37mm65mm28-400 mm€79.80
QORPAK GLC-02096 Φιάλη 60ml - Συσκευασία 24 | AD4MWG 41U257 GLC-0209660mLΠράσινοΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE44mm75mm33-400 mm€119.25
QORPAK GLC-02101 Φιάλη 60ml - Συσκευασία 24 | AD4MWJ 41U259 GLC-0210160mLΜαύρηPhenolic / PolyCone44mm75mm33-400 mm€107.23
QORPAK GLC-02106 Φιάλη 60ml - Συσκευασία 24 | AD4MWK 41U260 GLC-0210660mLΜαύρηΦαινολικός πολτός / βινύλιο44mm75mm33-400 mm€93.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-02158 Μπουκάλι 950ml - Συσκευασία 36
€353.06 /μονάδα