Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QORPAK GLC-01755 Bottle 4 Ounce - Pack Of 24 | AD4MUU 41U222

QORPAK GLC-01755 Μπουκάλι 4 ουγγιών - Πακέτο 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4MUU Μοντέλο: GLC-01755Cross Ref: 41U222

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Χωρητικότητα4 ουγκιά
Χρώμα κλεισίματοςΜαύρη
Υλικό κλεισίματοςΦαινολικός πολτός / βινύλιο
Διάμετρος51mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος86mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας48-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)19.21
Μήκος πλοίου (cm)8.73
Πλάτος πλοίου (cm)31.42
Κωδικός ΕΣ7010900540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος αποφοίτησηςΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΎψοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΠλάτοςΤιμή
QORPAK GLC-01217 Μπουκάλι Στενό Στόμα 960 Ml 32 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός960 mL / 32 ουγκιές.210mmΣτενός33-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€89.91
QORPAK GLC-02032 Μπουκάλι Στενό στόμα 960 Ml 32 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι960 mL / 32 ουγκιές.217mmΣτενός33-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€132.93
QORPAK GLC-02135 Boston Bottle Wide Mouth 500 Ml - Πακέτο 12 | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι500 mL / 16 ουγκιές.146mmΕυρύς53-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€96.25
QORPAK GLC-02161 Μπουκάλι πλάτος 950 Ml 32 ουγγιές - Συσκευασία 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι950 mL / 32 ουγκιές.178mmΕυρύς53-400 mmγύρος-€117.25
QORPAK GLA-00806 Μπουκάλι 1 Ουγγιά Συσκευασία 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός1 Oz.79mmΣτενός20-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€91.82
QORPAK GLA -00809 Μπουκάλι 2 Ουγγιές - Συσκευασία 24 | AD4MPK 41U118 GLA-00809Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός2 ουγκιά94mmΣτενός20-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€51.45
QORPAK GLA-00811 Μπουκάλι 4 ουγγιές - Συσκευασία 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός4 ουγκιά112mmΣτενός22-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€60.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-01755 Μπουκάλι 4 ουγγιών - Πακέτο 24
€88.87 /μονάδα