Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QMARK WHT500 Αντλία θερμαντήρα 120/208 / 240v | AC8DAD 39K903

QMARK WHT500 Pump House Heater 120/208/240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8DAD Μοντέλο: WHT500Σταυρός: 39K903
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
€300.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία θερμαντήρα
Ενισχυτές AC4.2-1.8/2.1
BtuH1706
ΧρώμαΟυδέτερο γκρι
Βάθος3.5 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Γκριλ Ύψος5"
Υλικό μάσκαςΑτσάλι
Πλάτος γρίλιου21 "
Τύπος θερμαντήραΜεταγωγή
Ύψος5"
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Φάση1
Τάση120/208/240
Watts500/376/500
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8516290060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK WHT500 Pump House Heater 120/208/240v
€300.35 /μονάδα