QMARK ICG18041 Επικίνδυνη θέση Θέρμανση τοίχου 60 Hz | AC9XAV 3LA88

QMARK ICG18041 Επικίνδυνη τοποθεσία Θερμαντήρας τοίχου 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9XAV Μοντέλο: ICG18041Σταυρός: 3LA88

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,596.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικίνδυνη θέρμανση τοίχου τοποθεσίας
Ενισχυτές AC8
Έξοδος BtuH6140
Βάθος γραφείου8-1 / 2 "
Ύψος γραφείου20 "
Πλάτος γραφείου36 "
Τύπος θερμαντήραΜεταγωγή
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι επικάλυψη σε σκόνη πολυεστέρα
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας βαρέως μετρητή
Hz60
kW1.8
Συνολικό βάθος9"
συνολικό ύψος20 "
συνολικό πλάτος42 "
Φάση1
Τάση240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)72.39
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHkWΦάσηΤάσηΤιμή
QMARK ICG18081 Επικίνδυνη θέση Θέρμανση τοίχου 280v | AC9XAU 3LA87 ICG18081961401.81208€2,526.80
QMARK ICG36041 Επικίνδυνη θέση Θέρμανση τοίχου 9 ίντσες D | AE4WDM 5NF09 ICG3604115122803.61240€3,860.80
QMARK ICG360483 Επικίνδυνη θέση Θέρμανση τοίχου Ύψος 20 ίντσας AE4WDN 5NF10 ICG3604834122803.63480€3,542.82
QMARK ICG36081 Επικίνδυνη θέση Θέρμανση τοίχου Πλάτος 42 ίντσες | AE4WDP 5NF11 ICG3608117122803.61208€3,430.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK ICG18041 Επικίνδυνη τοποθεσία Θερμαντήρας τοίχου 60 Hz
€2,596.03 /μονάδα