QMARK HT1502SS Εμπορικός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας γυαλιστερό | AF2ALP 6PPC8

QMARK HT1502SS Εμπορική ηλεκτρική θερμάστρα τοίχου γυαλιστερό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ALP Μοντέλο: HT1502SSCross Ref: 6PPC8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€947.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση15 βαθμοί F
Ενισχυτές ACαπό 1.6 έως 12.5
BtuHαπό 682 έως 5120
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΛείος
Βάθος γρίλιου1"
Γκριλ Ύψος19-5 / 8 "
Υλικό μάσκαςΠλαστικό σύνθετο
Πλάτος γρίλιου13-3 / 4 "
Τύπος θερμαντήραΠρογραμματιζόμενη οθόνη αφής
Βάθος στέγασης3.75 "
Ύψος στέγασης17.625 "
Πλάτος στέγασης12 "
Hz60
Τοποθέτηση Τύποςεσοχή
Φάση1
Τάση120
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-3 / 4 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου17-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου12-1 / 2 "
Wattsαπό 200 έως 1500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.5725
Ύψος πλοίου (cm)57.66
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΕνισχυτές ACBtuHΤάσηWattsΧρώμαφινίρισμαΒάθος στέγασηςΤιμή
QMARK AWH4408FNW Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 208v 4k / 2k Watt | AC8DAE 39K904 AWH4408FNWΕσοχή ή επιφάνεια19.2/9.613,648/68242084000/2000Βόρειο ΛευκόΒαφή σε σκόνη5.25 "€918.67
QMARK AWH4408F Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 208v 4k / 2k Watts | AC8DAF 39Κ905 AWH4408FΕσοχή ή επιφάνεια19.2/9.613,648/68242084000/2000ΧαλκίΒαφή σε σκόνη5.25 "€893.58
Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας QMARK AWH4407F, 240 / 277V | AC8DAG 39K906 AWH4407FΕσοχή ή επιφάνεια14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500ΧαλκίΒαφή σε σκόνη5.25 "€893.58
QMARK AWH4404FNW Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 208 / 240v | AC8DAH 39K907 AWH4404FNWΕσοχή ή επιφάνεια16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500Βόρειο ΛευκόΒαφή σε σκόνη5.25 "€889.05
QMARK AWH4404F Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 208 / 240v | AC8DAJ 39K908 AWH4404FΕσοχή ή επιφάνεια16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500ΧαλκίΒαφή σε σκόνη5.25 "€904.89
QMARK AWH4407FNW Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 240 / 277v | AC8DAK 39K909 AWH4407FNWΕσοχή ή επιφάνεια14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500Βόρειο ΛευκόΒαφή σε σκόνη5.25 "€910.91
QMARK HT2024SS Εμπορική ηλεκτρική θερμάστρα τοίχου Γκρι | AF2ALN 6PPC7 HT2024SSεσοχήαπό 1.0 έως 8.3από 853 έως 6826240από 250 έως 2000ΓκρίΛείος3.75 "€1,094.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK HT1502SS Εμπορική ηλεκτρική θερμάστρα τοίχου γυαλιστερό
€947.52 /μονάδα