QMARK AWH4404F Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 208 / 240v | AC8DAJ 39K908

QMARK AWH4404F Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας τοίχου 208/240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8DAJ Μοντέλο: AWH4404FΣταυρός: 39K908

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€904.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Ενισχυτές AC16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.2
BtuH13,648 / 10,236 / 6824 / 5118
ΧρώμαΧαλκί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Βάθος γρίλιου1-21 / 32 "
Γκριλ Ύψος19-3 / 16 "
Υλικό μάσκαςΑτσάλι
Πλάτος γρίλιου15-3 / 4 "
Τύπος θερμαντήραΑρχιτεκτονικό ανθεκτικό στην παραβίαση
Βάθος στέγασης5.25 "
Ύψος στέγασης18.25 "
Πλάτος στέγασης14.375 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση208/240
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-7 / 8 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου18-1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-1 / 2 "
Watts4000 / 3000 / 2000 / 1500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0575
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΕνισχυτές ACBtuHΤάσηWattsΧρώμαφινίρισμαΒάθος στέγασηςΤιμή
QMARK AWH4408FNW Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 208v 4k / 2k Watt | AC8DAE 39K904 AWH4408FNWΕσοχή ή επιφάνεια19.2/9.613,648/68242084000/2000Βόρειο ΛευκόΒαφή σε σκόνη5.25 "€918.67
QMARK AWH4408F Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 208v 4k / 2k Watts | AC8DAF 39Κ905 AWH4408FΕσοχή ή επιφάνεια19.2/9.613,648/68242084000/2000ΧαλκίΒαφή σε σκόνη5.25 "€893.58
Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας QMARK AWH4407F, 240 / 277V | AC8DAG 39K906 AWH4407FΕσοχή ή επιφάνεια14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500ΧαλκίΒαφή σε σκόνη5.25 "€893.58
QMARK AWH4404FNW Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 208 / 240v | AC8DAH 39K907 AWH4404FNWΕσοχή ή επιφάνεια16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500Βόρειο ΛευκόΒαφή σε σκόνη5.25 "€889.05
QMARK AWH4407FNW Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 240 / 277v | AC8DAK 39K909 AWH4407FNWΕσοχή ή επιφάνεια14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500Βόρειο ΛευκόΒαφή σε σκόνη5.25 "€910.91
QMARK HT2024SS Εμπορική ηλεκτρική θερμάστρα τοίχου Γκρι | AF2ALN 6PPC7 HT2024SSεσοχήαπό 1.0 έως 8.3από 853 έως 6826240από 250 έως 2000ΓκρίΛείος3.75 "€1,094.18
QMARK HT1502SS Εμπορικός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας γυαλιστερό | AF2ALP 6PPC8 HT1502SSεσοχήαπό 1.6 έως 12.5από 682 έως 5120120από 200 έως 1500ΓκρίΛείος3.75 "€947.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK AWH4404F Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας τοίχου 208/240v
€904.89 /μονάδα