Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 NMR5 Αρσενικό άκρο ράβδου Nylon / ptfe Δεξιά 5 / 16-24 | AB4UWN 20F915

QA1 NMR5 Αρσενικό άκρο ράβδου Nylon/ptfe Δεξί 5/16-24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4UWN Μοντέλο: NMR5Σταυρός: 20F915
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
€11.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκρο ράβδου Nylon / PTFE
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση A5 / 16-24 "
Διάσταση AA0.3125 / 0.3145 "
Διάσταση Ε0.875 "
Διάσταση G1.875 "
Διάσταση Η1.25 "
Διάσταση J2.313 "
Διάσταση Ν0.437 "
ΣτέγασηΆνθρακα
Μέσα Dia.0.3125 / 0.3145 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 14
ΝήμαΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό απλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση AΔιάσταση AAΝήμαΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 NMR3 Αρσενικό άκρο ράβδου Nylon / ptfe Δεξιά # 10-32 | AB4UWJ 20F911 NMR3Πτυχία 13# 10-32 "0.190 / 0.192 "Δεξί χέρι# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€11.03
QA1 NML3 Ανδρική ράβδος νάιλον / ptfe Αριστερά # 10-32 | AB4UWK 20F912 NML3Πτυχία 13# 10-32 "0.190 / 0.192 "Αριστερό χέρι# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€2.94
QA1 NMR4 Ανδρικό άκρο ράβδου Nylon / ptfe Δεξιά 1 / 4-28 | AB4UWL 20F913 NMR4Πτυχία 161 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Δεξί χέρι1 / 4-280.75 "1.562 "1"€11.68
QA1 NML4 Ανδρικό άκρο ράβδου Nylon / ptfe Αριστερά 1 / 4-28 | AB4UWM 20F914 NML4Πτυχία 161 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Αριστερό χέρι1 / 4-280.75 "1.562 "1"€11.68
QA1 NML5 Ανδρική ράβδος νάιλον / ptfe Αριστερά 5 / 16-24 | AB4UWP 20F916 NML5Πτυχία 145 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Αριστερό χέρι5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€11.88
QA1 NMR6 Αρσενική ράβδος End Nylon/ptfe Δεξιά 3/8-24 | AB4UWQ 20F917 NMR6Πτυχία 123 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Δεξί χέρι3 / 8-241"1.938 "1.25 "€13.24
QA1 NML6 Ανδρική ράβδος νάιλον / ptfe Αριστερά 3 / 8-24 | AB4UWR 20F918 NML6Πτυχία 123 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Αριστερό χέρι3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 NMR5 Αρσενικό άκρο ράβδου Nylon/ptfe Δεξί 5/16-24
€11.88 /μονάδα