Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 NFR7 Θηλυκό άκρο ράβδου Nylon/ptfe Δεξί 7/16-20 | AB4UWA 20F903

QA1 NFR7 Θηλυκό άκρο ράβδου Nylon/ptfe Δεξί 7/16-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4UWA Μοντέλο: NFR7Σταυρός: 20F903
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
€15.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκρο ράβδου Nylon / PTFE
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση A7 / 16-20 "
Διάσταση AA0.4375 / 0.4395 "
Διάσταση Ε1.125 "
Διάσταση G1.812 "
Διάσταση Η0.937 "
Διάσταση J2.375 "
Διάσταση Ν0.562 "
ΣτέγασηΆνθρακα
Μέσα Dia.0.4375 / 0.4395 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 14
ΝήμαΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7 / 16-20
ΧαρακτηριστικάΓυναικεία πεδιάδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση AΔιάσταση AAΝήμαΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 NFR3 Γυναικείο άκρο ράβδου Nylon / ptfe Δεξιά # 10-32 | AB4UVR 20F894 NFR3Πτυχία 13# 10-32 "0.190 / 0.192 "Δεξί χέρι# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€10.91
QA1 NFL3 Γυναικείο άκρο ράβδου Nylon / ptfe Αριστερά # 10-32 | AB4UVT 20F895 NFL3Πτυχία 13# 10-32 "0.190 / 0.192 "Αριστερό χέρι# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€11.13
QA1 NFR4 Γυναικεία ράβδος End Nylon/ptfe Δεξιά 1/4-28 | AB4UVU 20F896 NFR4Πτυχία 161 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Δεξί χέρι1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€11.62
QA1 NFL4 Γυναικείο άκρο ράβδου Nylon / ptfe Αριστερά 1 / 4-28 | AB4UVV 20F897 NFL4Πτυχία 161 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Αριστερό χέρι1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€11.62
QA1 NFR5 Γυναικείο άκρο ράβδου Nylon / ptfe Δεξί χέρι 5 / 16-24 | AB4UVW 20F898 NFR5Πτυχία 145 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Δεξί χέρι5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€12.17
QA1 NFL5 Γυναικείο άκρο ράβδου Nylon / ptfe Αριστερά 5 / 16-24 | AB4UVX 20F899 NFL5Πτυχία 145 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Αριστερό χέρι5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€12.17
QA1 NFR6 Γυναικεία ράβδος End Nylon/ptfe Δεξιά 3/8-24 | AB4UVY 20F901 NFR6Πτυχία 123 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Δεξί χέρι3 / 8-241"1.625 "0.812 "€12.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 NFR7 Θηλυκό άκρο ράβδου Nylon/ptfe Δεξί 7/16-20
€15.45 /μονάδα