Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 MGMR16T Αρσενικό Ss/ptfe Race Rod End Δεξί 16/16.065mm | AC8EVT 39N506

QA1 MGMR16T Αρσενικό Ss/ptfe Ακρόμπαρο Δεξί 16/16.065 χλστ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8EVT Μοντέλο: MGMR16TΣταυρός: 39N506
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
€52.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκρο ράβδου SS / PTFE
Μπάλα440C SS σφαιρικό
Ρουλεμάν440C SS σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση AM16 x 2.0
Διάσταση AA16 / 16.065 mm
Διάσταση Ε38mm
Διάσταση G66mm
Διάσταση Η40mm
Διάσταση J85mm
Διάσταση Ν21mm
ΣτέγασηΑνοξείδωτο 300 σειρών
Μέσα Dia.16 / 16.065 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 33
ΝήμαΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό απλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.1
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση AΔιάσταση AAΝήμαΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 MGMR5T Αρσενικό Ss / ptfe Ράβδος άκρο δεξιού 5 / 5.065mm | AC8EVF 39N493 MGMR5TΠτυχία 22M5 x 0.85 / 5.065 mmΔεξί χέριM5 x 0.816mm33mm20mm€50.23
QA1 MGML5T Αρσενικό Ss / ptfe Race Rod End Αριστερά 5 / 5.065mm | AC8EVG 39N494 MGML5TΠτυχία 22M5 x 0.85 / 5.065 mmΑριστερό χέριM5 x 0.816mm33mm20mm€50.23
QA1 MGMR6T Αρσενικό Ss / ptfe Ράβδος άκρη δεξιά 6 / 6.065mm | AC8EVH 39N495 MGMR6TΠτυχία 23M6 x 1.06 / 6.065 mmΔεξί χέριM6 x 119mm36mm22mm€53.52
QA1 MGML6T Αρσενικό Ss/ptfe Race Rod End Αριστερό 6/6.065mm | AC8EVJ 39N496 MGML6TΠτυχία 23M6 x 1.06 / 6.065 mmΑριστερό χέριM6 x 119mm36mm22mm€53.52
QA1 MGMR8T Αρσενικό Ss / ptfe Ράβδος άκρο δεξιά 8 / 8.065mm | AC8EVK 39N497 MGMR8TΠτυχία 28M8 x 1.258 / 8.065 mmΔεξί χέριM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€60.97
QA1 MGML8T Αρσενικό Ss / ptfe Race Rod End Αριστερά 8 / 8.065mm | AC8EVL 39N498 MGML8TΠτυχία 28M8 x 1.258 / 8.065 mmΑριστερό χέριM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€60.97
QA1 MGMR10T Αρσενικό Ss / ptfe Ράβδος άκρο δεξιού 10 / 10.065mm | AC8EVM 39N499 MGMR10TΠτυχία 26M10 x 1.510 / 10.065 mmΔεξί χέριM10 x 1.527mm48mm29mm€76.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 MGMR16T Αρσενικό Ss/ptfe Ακρόμπαρο Δεξί 16/16.065 χλστ.
€52.36 /μονάδα