Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 MCFL10 Γυναικείο άκρο ράβδου αριστερά 10 / 10.065 mm | AC8ERT 39N430

QA1 MCFL10 Θηλυκό Ράβδο Ακρό Αριστερό 10/10.065mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8ERT Μοντέλο: MCFL10Σταυρός: 39N430
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
€19.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση AM10 x 1.5
Διάσταση AA10 / 10.065 mm
Διάσταση Ε27mm
Διάσταση G43mm
Διάσταση Η21mm
Διάσταση J56.5mm
Διάσταση Ν14mm
ΣτέγασηΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Μέσα Dia.10 / 10.065 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 26
ΝήμαΑριστερό χέρι
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
ΧαρακτηριστικάΓυναικεία πεδιάδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.4
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση AΔιάσταση AAΝήμαΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 MCFR5 Γυναικείο άκρο ράβδου δεξιού 5 / 5.065 mm | AC8ERK 39N423 MCFR5Πτυχία 22M5 x 0.85 / 5.065 mmΔεξί χέριM5 x 0.816mm27mm14mm€14.07
QA1 MCFL5 Γυναικείο άκρο ράβδου αριστερά 5 / 5.065 mm | AC8ERL 39N424 MCFL5Πτυχία 22M5 x 0.85 / 5.065 mmΑριστερό χέριM5 x 0.816mm27mm14mm€15.03
QA1 MCFR6 Γυναικείο άκρο ράβδου δεξιά 6 / 6.065 mm | AC8ERM 39N425 MCFR6Πτυχία 23M6 x 1.06 / 6.065 mmΔεξί χέριM6 x 119mm30mm14mm€15.29
QA1 MCFL6 Γυναικείο άκρο ράβδου αριστερά 6 / 6.065 mm | AC8ERN 39N426 MCFL6Πτυχία 23M6 x 1.06 / 6.065 mmΑριστερό χέριM6 x 119mm30mm14mm€14.52
QA1 MCFR8 Γυναικείο άκρο ράβδου δεξιά 8 / 8.065 mm | AC8ERP 39N427 MCFR8Πτυχία 28M8 x 1.258 / 8.065 mmΔεξί χέριM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€16.88
QA1 MCFL8 Γυναικείο άκρο ράβδου αριστερά 8 / 8.065 mm | AC8ERQ 39N428 MCFL8Πτυχία 28M8 x 1.258 / 8.065 mmΑριστερό χέριM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€16.08
QA1 MCFR10 Γυναικείο άκρο ράβδου δεξιά 10 / 10.065 mm | AC8ERR 39N429 MCFR10Πτυχία 26M10 x 1.510 / 10.065 mmΔεξί χέριM10 x 1.527mm43mm21mm€17.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 MCFL10 Θηλυκό Ράβδο Ακρό Αριστερό 10/10.065mm
€19.66 /μονάδα