Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 633W 1/4 Union Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQH 1WLJ5

NIBCO 633W 1/4 Union Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4AQH Μοντέλο: 633W 1/4Cross Ref: 1WLJ5
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
€20.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση912 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 633W 3/8 Union Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQJ 1WLJ6 633W 3/8779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "€25.90
NIBCO 633W 1/2 Union Wrot Copper C x C 1/2 x 1/2 In | AB4AQK 1WLJ7 633W 1/2722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€15.29
NIBCO 633W 3/4 Union Wrot Copper C x C 3/4 x 3/4 In | AB4AQL 1WLJ8 633W 3/4582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "€14.08
NIBCO 633W 1 Union Wrot Copper C x C 1 x 1 Inch 1 In | AB4AQM 1WLJ9 633W 1494 psi @ 100 βαθμοί F1.125 "1"€31.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 633W 1/4 Union Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In
€20.57 /μονάδα