Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 633W 3/4 Union Wrot Copper C x C 3/4 x 3/4 In | AB4AQL 1WLJ8

NIBCO 633W 3/4 Union Wrot Copper C x C 3/4 x 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4AQL Μοντέλο: 633W 3/4Cross Ref: 1WLJ8
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
€14.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση582 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 633W 1/4 Union Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQH 1WLJ5 633W 1/4912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "€20.57
NIBCO 633W 3/8 Union Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQJ 1WLJ6 633W 3/8779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "€25.90
NIBCO 633W 1/2 Union Wrot Copper C x C 1/2 x 1/2 In | AB4AQK 1WLJ7 633W 1/2722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€15.29
NIBCO 633W 1 Union Wrot Copper C x C 1 x 1 Inch 1 In | AB4AQM 1WLJ9 633W 1494 psi @ 100 βαθμοί F1.125 "1"€31.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 633W 3/4 Union Wrot Copper C x C 3/4 x 3/4 In
€14.08 /μονάδα