Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 GML3T Αρσενικό άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι αριστερά # 10-32 | AB4VCV 20G041

QA1 GML3T Αρσενικό άκρο ράβδου από ανοξείδωτο ατσάλι Αριστερό χέρι #10-32

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4VCV Μοντέλο: GML3TCross Ref: 20G041
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
€31.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκρο ράβδου PTFE
ΜπάλαΣφαιρικό ανοξείδωτο ατσάλι 440C
ΡουλεμάνΣφαιρική μπάλα από ανοξείδωτο χάλυβα 440C
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση A# 10-32 "
Διάσταση AA0.190 / 0.192 "
Διάσταση Ε0.625 "
Διάσταση G1.25 "
Διάσταση Η0.75 "
Διάσταση J1.563 "
Διάσταση Ν0.312 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο 300 σειρών
Μέσα Dia.0.189 / 0.191 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 20
ΝήμαΑριστερό χέρι
Μέγεθος νήματος# 10-32 "
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό απλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0113
Ύψος πλοίου (cm)0.79
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση AΔιάσταση AAΝήμαΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 GMR3T Ανδρικό άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι δεξιά # 10-32 | AB4VCU 20G040 GMR3TΠτυχία 20# 10-32 "0.190 / 0.192 "Δεξί χέρι# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€31.25
QA1 GMR4T Ανδρικό άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα δεξιά 1 / 4-28 | AB4VCW 20G042 GMR4TΠτυχία 271 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Δεξί χέρι1 / 4-280.75 "1.562 "1"€33.35
QA1 GML4T Ανδρικό άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι αριστερά 1 / 4-28 | AB4VCX 20G043 GML4TΠτυχία 271 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Αριστερό χέρι1 / 4-280.75 "1.562 "1"€35.37
QA1 GMR5T Ανοξείδωτο από ανοξείδωτο ατσάλι δεξί χέρι 5 / 16-24 | AB4VCY 20G044 GMR5TΠτυχία 225 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Δεξί χέρι5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€40.39
QA1 GMR6T Αρσενικό άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα δεξιό 3 / 8-24 | AB4VDA 20G046 GMR6TΠτυχία 223 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Δεξί χέρι3 / 8-241"1.938 "1.25 "€43.35
QA1 GML6T Ανδρικό άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι αριστερά 3 / 8-24 | AB4VDB 20G047 GML6TΠτυχία 223 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Αριστερό χέρι3 / 8-241"1.938 "1.25 "€48.09
QA1 GMR7T Ανδρικό άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι δεξιά 7 / 16-20 | AB4VDC 20G048 GMR7TΠτυχία 217 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Δεξί χέρι7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€60.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 GML3T Αρσενικό άκρο ράβδου από ανοξείδωτο ατσάλι Αριστερό χέρι #10-32
€31.25 /μονάδα