PURTEST PURASV610 UV Water Ster UV Light 6 Inch Μέγεθος 604 gpm | AH8KFY 38VA36

PURTEST PURASV610 UV Water Ster UV Light 6 ιντσών Μέγεθος 604 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KFY Μοντέλο: PURASV610Cross Ref: 38VA36

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€53,084.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποστειρωτής νερού UV
Ροή604
Ύψος17
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Λάμπα Watt127
Μήκος36 "
Μέγιστη. Πίεση100
ΜειώνειΒακτήρια
Μέγεθος6
ΧαρακτηριστικάΥπεριώδες φως
Τάση0.17

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έκθεση: 30, 000 UWS / CM2
    • Μέγιστη. Σκληρότητα: 7
    • Μέγιστη. Σίδερο: 0.3
    • Μέγιστη. Μαγγάνιο: 0.05
    • Υδρόθειο: Λιγότερο από 0.05 ppm
    • Θάλαμος: Ανοξείδωτο ατσάλι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜέγεθοςΤιμή
PURTEST PURASV16 UV Water Ster UV Light 1-1/2 Inch Μέγεθος 63gpm | AH8KFQ 38VA29 PURASV16631.5 "€12,431.83
PURTEST PURASV26 UV Water Ster UV Light 2 ιντσών Μέγεθος 121 gpm | AH8KFR 38VA30 PURASV261212"€16,671.78
PURTEST PURASV36 UV Water Ster UV Light 3 ίντσες Μέγεθος 175 gpm | AH8KFT 38VA31 PURASV361753"€26,081.95
PURTEST PURASV38 UV Water Ster UV Light 3 ίντσες Μέγεθος 246 gpm | AH8KFU 38VA32 PURASV382463"€59,176.49
PURTEST PURASV48 UV Water Ster UV Light 4 ίντσες Μέγεθος 321 gpm | AH8KFV 38VA33 PURASV483214mm€34,140.82
PURTEST PURASV58 UV Water Ster UV Light 4 ίντσες Μέγεθος 393 gpm | AH8KFW 38VA34 PURASV583934mm€38,625.21
PURTEST PURASV510 UV Water Ster UV Light 4 ίντσες Μέγεθος 510 gpm | AH8KFX 38VA35 PURASV5105104mm€46,330.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PURTEST PURASV610 UV Water Ster UV Light 6 ιντσών Μέγεθος 604 gpm
€53,084.82 /μονάδα