Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μονάδα απολύμανσης PURTEST PT 8 UV UV 3/4 ιντσών Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25

PURTEST Μονάδα απολύμανσης PT 8 UV UV 3/4 ιντσών Mip 8 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LFP Μοντέλο: PT 8 UVCross Ref: 21VL25
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
€930.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα απολύμανσης UV
σύνδεσηΕΤΕ
Ροή8 GPM
Ύψος3.5 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Λάμπα Watt24
Μήκος21 "
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μειώνει99% Μείωση των παθογόνων βακτηρίων που μεταδίδονται στο νερό
Μέγεθος3 / 4 "
Θερμ. Εύρος35 σε 110 βαθμούς
Τάση120
Πλάτος568567 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.54
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8421210000

Λεπτομέρειες:

    • Έκθεση (30, 000 UWS / CM2)
    • Μέγιστη. Σκληρότητα (7)
    • Μέγιστη. Σίδερο (0.3)
    • Μέγιστη. Μαγγάνιο (0.05)
    • Αιωρούμενα Στερεά (5 NTU)
    • Θάλαμος (ανοξείδωτο ατσάλι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΎψοςΛάμπα WattΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Μονάδα απολύμανσης PURTEST PT 12 UV UV 3/4 ιντσών Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26 PT 12 UV12 gpm3.5 "3632 "3 / 4 "568567 "€1,180.88
PURTEST PT 20 Μονάδα απολύμανσης UV Uv 1 Inch Mip 20gpm | AF7LFR 21VL27 PT 20 UV20 gpm5"3935 "1"568597 "€1,592.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PURTEST Μονάδα απολύμανσης PT 8 UV UV 3/4 ιντσών Mip 8 gpm
€930.64 /μονάδα