PURTEST PT 20 Μονάδα απολύμανσης UV Uv 1 Inch Mip 20gpm | AF7LFR 21VL27

PURTEST Μονάδα απολύμανσης PT 20 UV UV 1 Inch Mip 20gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LFR Μοντέλο: PT 20 UVCross Ref: 21VL27

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,592.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα απολύμανσης UV
σύνδεσηΕΤΕ
Ροή20 gpm
Ύψος5"
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Λάμπα Watt39
Μήκος35 "
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μειώνει99% Μείωση των παθογόνων βακτηρίων που μεταδίδονται στο νερό
Μέγεθος1"
Θερμ. Εύρος35 σε 110 βαθμούς
Τάση120
Πλάτος568597 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.53
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8421210000

Λεπτομέρειες:

    • Έκθεση (30, 000UWS / CM2)
    • Μέγιστη. Σκληρότητα (7)
    • Μέγιστη. Σίδερο (0.3)
    • Μέγιστη. Μαγγάνιο (0.05)
    • Αιωρούμενα Στερεά (5 NTU)
    • Θάλαμος (ανοξείδωτο ατσάλι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΎψοςΛάμπα WattΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Μονάδα απολύμανσης PURTEST PT 8 UV UV 3/4 ιντσών Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25 PT 8 UV8 GPM3.5 "2421 "3 / 4 "568567 "€930.64
Μονάδα απολύμανσης PURTEST PT 12 UV UV 3/4 ιντσών Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26 PT 12 UV12 gpm3.5 "3632 "3 / 4 "568567 "€1,180.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PURTEST Μονάδα απολύμανσης PT 20 UV UV 1 Inch Mip 20gpm
€1,592.88 /μονάδα