Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PURDY 140810200 Σετ βαφής τεσσάρων τεμαχίων | AA6KBL 14C553

PURDY 140810200 Σετ βαφής τεσσάρων τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6KBL Μοντέλο: 140810200Κωδ. Σταυρού: 14C553

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κυλίνδρων χρωμάτων
Υλικό κάλυψηςΠλεκτό πολυεστέρα
Χνούδι3 / 8 "
Αριθμός κομματιών4
Μήκος κυλίνδρου9"
επιφάνειεςΟμαλή / Μεσαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ9603404060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάλυψηςΤιμή
PURDY 140810001 Σετ ζωγραφικής τεσσάρων τεμαχίων | AF2VHX 6YAJ6 140810001Υφαντά Dralon (R)-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PURDY 140810200 Σετ βαφής τεσσάρων τεμαχίων
€32.21 /μονάδα