Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 Μετρητής αντλίας 1000 CPS115V 6 πόδια Κεραμικό | AG9HTR 20LX61

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 δοσομετρική αντλία 1000 CPS115V 6 πόδια Κεραμικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HTR Μοντέλο: LPB2SA-KTC1-G19Σταυρός: 20LX61

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,344.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό μπάλαςΚεραμικός
Υλικό σώματοςΧημική ανθεκτική ρητίνη
cc / Ελάχ.13
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό διαφράγματοςPTFE
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςPVDF
Ύψος10 "
Hz50/60
Μήκος11 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής5 gpd
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Εγκεφαλικά επεισόδια ανά λεπτό125
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής0.06 gpd
Αριθμός ροών1
Τύπος αντλίαςΗλεκτρομαγνητική
Αναπαραγωγικότητα2%
Σφραγίδες και O-RingsPVDF
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης4 πόδια
Υλικό σωλήνωνPVC / πολυαιθυλένιο
Λόγος μείωσης100:1
Τάση115
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7475
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: PULSATRON

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 δοσομετρική αντλία 1000 CPS115V 6 πόδια Κεραμικό
€1,344.76 /μονάδα