PS DOORS EZD-600-042036 Flood Barrier, 42 Inch x 36 Inch Μέγεθος, 28 Pounds Capacity, Almunium | ΑΓ8ΕΛΞ

PS DOORS EZD-600-042036 Flood Barrier, Μέγεθος 42 ίντσες x 36 ίντσες, χωρητικότητα 28 λίβρες, αλμούνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8ELX Μοντέλο: EZD-600-042036

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,224.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦράγμα πλημμύρας
Ύψος36 "
Χωρητικότητα φορτίου28 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος ανοίγματος42 "
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

PS Doors EZD-600-042036 αντιπλημμυρική πόρτα χρησιμοποιείται ως ασπίδα για την προστασία της ιδιοκτησίας από πλημμύρες. Λειτουργεί ως η καλύτερη εναλλακτική λύση σε ακατάστατες και βαριές σακούλες άμμου. Μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί μακριά από ανοίγματα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Χαρακτηριστικά:

  • PS Doors EZD-600-042036 αντιπλημμυρική πόρτα είναι μια εύκολη επιλογή ανύψωσης που αναπτύσσεται σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.
  • Διαθέτει ανθεκτική στη διάβρωση, ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο.
  • Η μονάδα ζυγίζει μόνο 28 λίβρες, επιτρέποντας εύκολη εγκατάσταση και ανύψωση από ένα άτομο.
  • Περιλαμβάνει εμπλοκές, πάνελ και εξοπλισμό μανδάλωσης για άνετη εγκατάσταση.
  • Αυτό το μοντέλο μπορεί να κατασκευαστεί για να ταιριάζει σε πόρτες ή ανοίγματα όλων των μεγεθών.
  • Το πάνελ EzDam είναι κατασκευασμένο από σωλήνες και φύλλα αλουμινίου (εργοστασιακά συγκολλημένα).
  • Η συμπιεστή ελαστική φλάντζα τύπου EPDM παρέχει τέλειες σφραγίσεις συμπίεσης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • PS Doors Urethane Sealant: Τα αντιπλημμυρικά εμπόδια ανύψωσης EzDam απαιτούν την εφαρμογή στεγανοποιητικού ουρεθάνης (πωλείται χωριστά) σε δοκούς για τη δημιουργία υδατοστεγούς αρμού.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • FM
  • ANSI 2510
  • UL 10C
  • NFPA 252

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς συναρμολογείται η πόρτα αντιπλημμυρικού φράγματος PS Doors EZD-600-042036;

A.

  • Οι δοκοί πρέπει να τοποθετούνται τετράγωνες, επίπεδες, άκαμπτες και βαριές.
  • Το στεγανωτικό ουρεθάνης εφαρμόζεται σε δοκούς για να δημιουργήσει μια στεγανή ένωση.
  • Περιστρέψτε το πόμολο άνετα για ασφαλή εγκατάσταση.

Ε. Πώς να διορθώσετε τη διαρροή;

A.

  • Ρυθμίστε το μάνδαλο για να επιτρέπεται η συνεχής επαφή του παρεμβύσματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ανοίγματος και οι φλάντζες είναι απαλλαγμένες από υπολείμματα.
  • Χρησιμοποιήστε μια πηγή φωτός στην αντίθετη πλευρά του φράγματος πλημμύρας για να εντοπίσετε πιθανές διαδρομές διαρροής.
  • Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα στεγανωτικά για να δημιουργήσετε αρμούς σε συνδέσμους φλάντζας ή γωνίες της πόρτας. Αυτό παρέχει μια λεία επιφάνεια σφράγισης για τα παρεμβύσματα και γεμίζει μικρές ατέλειες στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το παρέμβυσμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ανοίγματοςΥλικόΧωρητικότητα φορτίουΎψοςΤιμή
PS DOORS EZD-600-052036 Flood Barrier , 52 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, χωρητικότητα 28 λίβρες, Almunium | AG8ELY EZD-600-05203652 "Αλουμίνιο28 lbs.36 "€1,653.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PS DOORS EZD-600-042036 Flood Barrier, Μέγεθος 42 ίντσες x 36 ίντσες, χωρητικότητα 28 λίβρες, αλμούνιο
€1,224.20 /μονάδα