Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO JSCVM14S σύνθετο κλειδί με καστάνια 12 σημείων 14mm | AF7NVG 22DJ13

PROTO JSCVM14S Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 14mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7NVG Μοντέλο: JSCVM14SCross Ref: 22DJ13
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
€36.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΜαύρο χρώμιο
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
Μέγεθος κεφαλής14mm
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος3.437 "
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος14mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούSpline, Stubby

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8204110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO JSCVM12S Συνδυαστικό γαλλικό κλειδί καστάνια Spline 12 Point 12mm | AB6TAK 22DJ11 JSCVM12S6 13 / 16 "12 "€31.25
PROTO JSCVM06S Σφήνα σύνθετου κλειδιού με καστάνια 12 σημείων 6mm | AF7NVA 22DJ06 JSCVM06S3.5 "6€26.87
PROTO JSCVM08S Σφήνα σύνθετου κλειδιού με καστάνια 12 σημείων 8mm | AF7NVB 22DJ07 JSCVM08S6.125 "8€26.93
PROTO JSCVM09S Σφήνα σύνθετου κλειδιού με καστάνια 12 σημείων 9mm | AF7NVC 22DJ08 JSCVM09S6.25 "9€30.45
PROTO JSCVM10S Σφήνα σύνθετου κλειδιού Ratchet 12 Point 10mm | AF7NVD 22DJ09 JSCVM10S6"10€28.64
PROTO JSCVM11S σύνθετο κλειδί με καστάνια 12 σημείων 11mm | AF7NVE 22DJ10 JSCVM11S6.437 "11€30.61
PROTO JSCVM13S Σφήνα σύνθετου κλειδιού καστάνιας 12 σημείων 13 mm | AF7NVF 22DJ12 JSCVM13S6 13 / 16 "13€29.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JSCVM14S Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 14mm
€36.50 /μονάδα