Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCV24 Ratcheting 3/4 x # 24 Spline | AB4DVB 1XDF1

PROTO JSCV24 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting 3/4 x #24 Spline

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4DVB Μοντέλο: JSCV24Cross Ref: 1XDF1
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
€47.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΜαύρο χρώμιο
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
Μέγεθος κεφαλής3/4 "x # 24
ΥλικόΧάλυβας βαναδίου
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος9.75 "
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3/4 x # 24
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούSpline

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕυέλικτη κεφαλήΥλικόΑριθμός οδοντωτών δοντιώνΌφσετΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΜέγεθοςΤιμή
Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCR32 Ratcheting 1 x # 32 Spline | AA8LZJ 19C595 JSCR32ΟχιΑτσάλι72Πτυχία 1512.75 "Οχι1 x # 32€58.84
Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCR26 Ratcheting 13/16 x # 26 Spline | AA8LZK 19C596 JSCR26ΟχιΑτσάλι72Πτυχία 1511.437 "Οχι13/16 x # 26€44.10
Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCR30 Ratcheting 15/16 x # 30 Spline | AA8LZL 19C597 JSCR30ΟχιΑτσάλι72Πτυχία 1512.75 "Οχι15/16 x # 30€50.98
Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCR28 Ratcheting 7/8 x # 28 Spline | AA8LZM 19C598 JSCR28ΟχιΑτσάλι72Πτυχία 1511.437 "Οχι7/8 x # 28€46.78
Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCR08 Ratcheting 1/4 x # 8 Spline | AB3HJP 1TEL1 JSCR08ΟχιΧάλυβας βαναδίου52Πτυχία 155"Οχι1/4 x # 8€19.37
Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCR10 Ratcheting 5/16 x # 10 Spline | AB3HJQ 1TEL2 JSCR10ΟχιΧάλυβας βαναδίου60Πτυχία 155.5 "Οχι5/16 x # 10€22.17
Κλειδί συνδυασμού PROTO JSCR12 Ratcheting 3/8 x # 12 Spline | AB3HJT 1TEL4 JSCR12ΟχιΧάλυβας βαναδίου72Πτυχία 156.25 "Οχι3/8 x # 12€22.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JSCV24 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting 3/4 x #24 Spline
€47.92 /μονάδα