Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO JSBV2630 Κλειδί κουτιού Ratcheting 13/16 x 15/16 Spline | AB4DWR 1XDK2

PROTO Κλειδί JSBV2630 Ratcheting Box 13/16 x 15/16 Spline

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4DWR Μοντέλο: JSBV2630Cross Ref: 1XDK2
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
€104.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί με καστάνια
φινίρισμαΜαύρο χρώμιο
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
Μέγεθος κεφαλής13/16 x 15/16 "
ΥλικόΧάλυβας βαναδίου
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος10.25 "
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος13/16 x 15/16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούSpline, Double End

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΜέγεθοςΤιμή
Κλειδί PROTO J1197-A Ratcheting Box 13/16 x 15/16 Spline | AA8WZN 1AMX5 J1197-ΑΠλήρης πολωνικήΑτσάλι9.25 "Οχι13/16 x 15/16 "€47.26
PROTO J1198 Ratcheting Box Γαλλικό κλειδί 1 x 1-1 / 16in. Spline | AA8WZP 1AMX6 J1198Πλήρης πολωνικήΑτσάλι15 "Ναι1 x 1-1 / 16 "€95.31
PROTO J1199 Ratcheting Box Γαλλικό κλειδί 1-1 / 8 x 1-1 / 4 Spline | AA8WZQ 1AMX7 J1199Πλήρης πολωνικήΑτσάλι15 "Οχι1 1/8 x 1 1/4 "€97.44
PROTO JSBV0709 Κλειδί κουτιού Ratcheting 7/32 x 9/32 Spline | AB4DWK 1XDJ5 JSBV0709Μαύρο χρώμιοΧάλυβας βαναδίου4.5 "Ναι7/32 x 9/32 "€39.80
Κλειδί με καστάνια PROTO JSBV0810, χάλυβας βαναδίου, 12 πόντων | AB4DWL 1XDJ6 JSBV0810Μαύρο χρώμιοΧάλυβας βαναδίου4.5 "Ναι1/4 x 5/16 "€42.59
PROTO JSBV1214 Κλειδί με κουτί Ratcheting 3/8 x 7 / 16in. Spline | AB4DWM 1XDJ7 JSBV1214Μαύρο χρώμιοΧάλυβας βαναδίου5 15 / 16 "Ναι3/8 x 7/16 "€40.75
PROTO JSBV1618 Κλειδί με κουτί καστάνια 1/2 x 9 / 16in. Spline | AB4DWN 1XDJ8 JSBV1618Μαύρο χρώμιοΧάλυβας βαναδίου7 1 / 16 "Ναι1/2 x 9/16 "€47.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO Κλειδί JSBV2630 Ratcheting Box 13/16 x 15/16 Spline
€104.29 /μονάδα