PROTO JFC1010 Εργαλείο σκαμπό τροχού με πλάτη 500 λίβρες. | AF2DMV 6RKW1

PROTO JFC1010 Σκαμπό τρόλεϊ εργαλείων με πλάτη 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DMV Μοντέλο: JFC1010Cross Ref: 6RKW1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€447.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναρριχητικό κάθισμα
Μέγεθος τροχίσκου3"
Υλικό πλαισίωνΣωληνωτός χάλυβας
Ύψος18 "
Μήκος16 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Αριθμός τροχών4
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.6705
Ύψος πλοίου (cm)42.67
Μήκος πλοίου (cm)60.71
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ9401790035
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Το Proto JFC1010 είναι ένα βαρέως τύπου καροτσάκι εργαλείου εξοπλισμένο με ατσάλινο δίσκο με σφραγισμένο για εύκολη πρόσβαση στο εργαλείο. Είναι χτισμένο σε ισχυρό σωληνοειδές ατσάλινο πλαίσιο και έχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 300 lb.
    • Διαθέτει ένα άνετο 16 x 16 x 3-1 / 2 cu. ύφασμα βινυλίου πάχους ίντσας πάνω από κάθισμα αφρού, καμπυλωτό βινύλιο πάχους 12 x 6 x 2-1 / 2 ιντσών πάνω από πίσω αφρό και τροχούς σκληρού δαπέδου βιομηχανικής ποιότητας 3 ιντσών.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JFC1010 Σκαμπό τρόλεϊ εργαλείων με πλάτη 500 Lb.
€447.84 /μονάδα