Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J9853 Βίδα μίζας Κουλοχέρη 5 5/8 ίντσα κλιπ | AD9DUW 4R111

PROTO J9853 Κλιπ μίζας με βίδα με σχισμή 5 5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DUW Μοντέλο: J9853Cross Ref: 4R111 / 4R110

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα εκκίνησης
φινίρισμαChrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίου
Σχεδίαση λαβήςΚούμπωμα με τσέπες
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Συνολικό μήκος5.625 "
Υλικό στελέχουςΕργαλείο κράματος χάλυβα
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή1/4 "έως 3/8" ή 6, 8, 10, 12
Συμβουλή στυλσχισμένο
Ομάδα στυλ συμβουλώνσχισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8205597000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση ή την αφαίρεση βιδών ή παξιμαδιών, ειδικά εκείνων που είναι πολύ μικρές για να τα κρατήσετε στο χέρι, από δυσπρόσιτες περιοχές
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ANSI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος συμβουλήΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΤιμή
PROTO J9855 Βίδα μίζας με σχισμή 9 5/8 In | AD9DUX 4R112 J98559.625 "1/4 "έως 3/8" ή 6, 8, 10, 12σχισμένοσχισμένο€20.92
PROTO J9882 Βίδα μίζας Phillips 2 3/4 σε | AD9DUZ 4R114 J98822.75 "3/16 "έως 3/8" ή 5, 6, 8, 10, 12ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€16.60
PROTO J9886 Βίδα μίζας Phillips 9 3/4 In | AD9DVA 4R116 J98869.75 "3/16 "έως 3/8" ή 5, 6, 8, 10, 12ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€23.55
PROTO J9884 Βίδα μίζας Phillips 5 3/4 ίντσα κλιπ | AG7BTH 4R115 J98845.75 "3/16 "έως 3/8" ή 5, 6, 8, 10, 12ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€21.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J9853 Κλιπ μίζας με βίδα με σχισμή 5 5/8 ιντσών
€19.16 /μονάδα