Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J7111 Κρουστικό προσαρμογέα 7/16 ίντσες x 3 / 8in | AA8YGA 1AT24

PROTO J7111 Impact Socket Adapter 7/16 Inch x 3/8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YGA Μοντέλο: J7111Σταυρός: 1AT24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας πρόσκρουσης
Μέγεθος οδήγησης7 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΑρσενικό Hex
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μέγεθος μονάδας εξόδου3 / 8 "
Τύπος κίνησης εξόδουΠλατεία Μαλέ
Συνολικό μήκος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μονάδας εξόδουΤιμή
PROTO J7121 Adaptor Socket Adapter 7/16 Inch x 1 / 2in | AA8YVJ 1AW07 J71211 / 2 "€17.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J7111 Impact Socket Adapter 7/16 Inch x 3/8in
€17.21 /μονάδα