Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J60116 Bit Power # 2 Phillips | AA9UWF 1FW60

PROTO J60116 Bit Power #2 Phillips

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UWF Μοντέλο: J60116Cross Ref: 1FW60

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Στυλ BitΦίλιπς
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος2 13 / 16 "
Μέγεθος σημείου#2
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΦίλιπς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΤιμή
PROTO J60010 Εισαγωγή Bits | AA9UWH 1FW84 J60010Εισαγωγή bit1"#2€1.86
PROTO J60004 Phillips Insert Bit Size # 1 1/4 Inch Shank | AA9UWJ 1FW87 J60004Εισαγωγή bit1"#1€1.75
PROTO J60002 Εισαγωγή Bit Phillips Μέγεθος # 1 Drive 1/4 In | AA9UWK 1FW88 J60002Εισαγωγή bit1"#1€1.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J60116 Bit Power #2 Phillips
€3.83 /μονάδα