Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κίνηση ροπής PROTO J6006NMC-TT Ράβδος ροπής 3/8 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63

PROTO J6006NMC-TT Tether Ροπόκλειδο 3/8 Drive 16 - 80 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8AHE Μοντέλο: J6006NMC-TTCross Ref: 24AJ63
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
€401.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής Tether Ready
Ακρίβεια+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
HandleΧαλύβδινο χάλυβα
επικεφαλής ΤύποςΚαστάνια
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος μέτρησηςΠόδι-Λίρα
Συνολικό μήκος15.5 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας0.5 Nm
Κύρια κλίμακα κλίμακας16 σε 80 Nm
Γωνία RatchetingΠτυχία 15
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας0.5 πόδια.-lb.
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας11.1 έως 62.6 ft.-lb.
Δόντια24
Δυνατότητα TetherTether έτοιμο
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΠατήστε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8204110060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΤύπος μέτρησηςΣυνολικό μήκοςΒασικές αυξήσεις κλίμακαςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΤιμή
PROTO J6014C-TT Tether Torque Wrench 1/2 Drive 50-250 Feet Lb | AB7UFX 24AJ65 J6014C-ΤΤ1 / 2 "Foot-Pound / Newton-Meter28.125 "1 πόδια.-lb.50 έως 250 ft.-lb.€431.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6006NMC-TT Tether Ροπόκλειδο 3/8 Drive 16 - 80 Nm
€401.76 /μονάδα