Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Orange 21 Ounce 12-3 / 4 In | AB8QWK 26Χ085

PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Orange 21 Ounce 12-3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QWK Μοντέλο: J57-531Σταυρός: 26Χ085
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
€55.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDead Blow Hammer
Διάμετρος προσώπου2"
HandleΑτσάλι
Χειρολαβή χρώματοςΠορτοκαλί
Χειρισμός υλικούΟυρεθάνη πάνω από χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΠορτοκαλί
επικεφαλής Μήκος4.5 "
Υλικό κεφαλήςΧάλυβας, κράμα ουρεθάνης
Βάρος κεφαλής21 ουγκιά
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος12.75 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΛεπτό πρόσωπο (στάνταρ), πορτοκαλί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜη πάρκινγκΔιάμετρος προσώπουHandleΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΤιμή
PROTO J57-530 Dead Blow Hammer Orange 15 Ounce 12 In | AB8QWJ 26Χ084 J57-530Οχι1.625 "Ατσάλι12 "Λεπτό πρόσωπο (στάνταρ), πορτοκαλίΟυρεθάνη πάνω από χάλυβα4"Χάλυβας, κράμα ουρεθάνης€43.81
PROTO J57-532 Dead Blow Hammer Orange 28 Ounce 12-3 / 4 In | AB8QWL 26Χ086 J57-532Οχι2"Ατσάλι12.75 "Λεπτό πρόσωπο (στάνταρ), πορτοκαλίΟυρεθάνη πάνω από χάλυβα4.5 "Χάλυβας, κράμα ουρεθάνης€66.20
PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Orange 48 Ουγγιές 14-3 / 4 In | AB8QWM 26Χ087 J57-533Οχι2.5 "Ατσάλι14.75 "Λεπτό πρόσωπο (στάνταρ), πορτοκαλίΟυρεθάνη πάνω από χάλυβα5"Χάλυβας, κράμα ουρεθάνης€86.61
PROTO J57-534 Dead Blow Hammer Orange 56 Ounce 14-3 / 4 In | AB8QWN 26Χ088 J57-534Οχι2.5 "Ατσάλι14.75 "Λεπτό πρόσωπο (στάνταρ), πορτοκαλίΟυρεθάνη πάνω από χάλυβα5"Χάλυβας, κράμα ουρεθάνης€119.37
PROTO J1429DB Σφυρί Dead Blow 1 Lb | AD2KZC 3R509 J1429DBΝαι1.625 "Fiberglass13.625 "Μη πάρκινγκΦίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση4"Μορφοποιημένο, χάλυβα πυροβόλησε μέσα€50.44
PROTO J1431DB Σφυρί Dead Blow 4 Lb | AD2KZF 3R512 J1431DBΝαι2.625 "Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση14.375 "Μη πάρκινγκΦίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση5"Μορφοποιημένο, χάλυβα πυροβόλησε μέσα€118.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Orange 21 Ounce 12-3/4 In
€55.03 /μονάδα