Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J1431DB Σφυρί Dead Blow 4 Lb | AD2KZF 3R512

PROTO J1431DB Dead Blow Hammer 4 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KZF Μοντέλο: J1431DBCross Ref: 3R512
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
€118.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί νεκρού πάρκου
Διάμετρος προσώπου2.625 "
HandleΦίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση
Χειρολαβή χρώματοςΠορτοκαλί
Χειρισμός υλικούΦίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση
Χρώμα κεφαλήςΠορτοκαλί
επικεφαλής Μήκος5"
Υλικό κεφαλήςΜορφοποιημένο, χάλυβα πυροβόλησε μέσα
Βάρος κεφαλής64 ουγκιά
Μη πάρκινγκΝαι
Συνολικό μήκος14.375 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΜη πάρκινγκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜη πάρκινγκΔιάμετρος προσώπουHandleΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΤιμή
PROTO J57-530 Dead Blow Hammer Orange 15 Ounce 12 In | AB8QWJ 26Χ084 J57-530Οχι1.625 "Ατσάλι12 "Λεπτό πρόσωπο (στάνταρ), πορτοκαλίΟυρεθάνη πάνω από χάλυβα4"Χάλυβας, κράμα ουρεθάνης€43.81
PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Orange 21 Ounce 12-3 / 4 In | AB8QWK 26Χ085 J57-531Οχι2"Ατσάλι12.75 "Λεπτό πρόσωπο (στάνταρ), πορτοκαλίΟυρεθάνη πάνω από χάλυβα4.5 "Χάλυβας, κράμα ουρεθάνης€55.03
PROTO J57-532 Dead Blow Hammer Orange 28 Ounce 12-3 / 4 In | AB8QWL 26Χ086 J57-532Οχι2"Ατσάλι12.75 "Λεπτό πρόσωπο (στάνταρ), πορτοκαλίΟυρεθάνη πάνω από χάλυβα4.5 "Χάλυβας, κράμα ουρεθάνης€66.20
PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Orange 48 Ουγγιές 14-3 / 4 In | AB8QWM 26Χ087 J57-533Οχι2.5 "Ατσάλι14.75 "Λεπτό πρόσωπο (στάνταρ), πορτοκαλίΟυρεθάνη πάνω από χάλυβα5"Χάλυβας, κράμα ουρεθάνης€86.61
PROTO J57-534 Dead Blow Hammer Orange 56 Ounce 14-3 / 4 In | AB8QWN 26Χ088 J57-534Οχι2.5 "Ατσάλι14.75 "Λεπτό πρόσωπο (στάνταρ), πορτοκαλίΟυρεθάνη πάνω από χάλυβα5"Χάλυβας, κράμα ουρεθάνης€119.37
PROTO J1429DB Σφυρί Dead Blow 1 Lb | AD2KZC 3R509 J1429DBΝαι1.625 "Fiberglass13.625 "Μη πάρκινγκΦίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση4"Μορφοποιημένο, χάλυβα πυροβόλησε μέσα€50.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J1431DB Dead Blow Hammer 4 Lb
€118.01 /μονάδα