PROTO J553427-4SG Κόκκινο επάνω στήθος, 27 ίντσες Υ x 34 ίντσες Π x 25-1/4 ίντσες D, Αριθμός συρταριών 4 | CD3FNG 48VA32

PROTO J553427-4SG Κόκκινο επάνω στήθος, 27 ίντσες Υ x 34 ίντσες Π x 25-1/4 ίντσες Δ, Αριθμός συρταριών 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3FNG Μοντέλο: J553427-4SGCross Ref: 48VA32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,694.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορυφαίο στήθος
ΧρώμαRed
Βάθος25.25 "
Χωρητικότητα συρταριού250 λίβρες
Χρώμα συρταριούΓκρί
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒιομηχανική πριμοδότηση
φινίρισμαΣτιλπνότητα
Gauge14, 16, 18
Σχεδίαση λαβήςΑλουμίνιο, πλήρους πλάτους
Ύψος27 "
Σύστημα κλειδώματοςΚλειδαριά σωληνοειδούς κλειδιού
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών4
Αριθμός λαβών0
Χωρητικότητα αποθήκευσης12,414 cu. σε.
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 109.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικά ΔιαστάσειςΧρώμαΔιαστάσειςσυνολικό ύψοςΣειράΧωρητικότητα αποθήκευσηςΠλάτοςΑξιολόγηση καθηκόντωνΤιμή
PROTO J555027-8SG Κόκκινο επάνω στήθος, 27 ίντσες Υ x 50 Π x 25-1/4 ίντσες D, Αρ. Συρταριών 8 | CD2HKU 48UZ83 J555027-8SG-Red---18,753 cu. σε.50 "Βιομηχανική πριμοδότηση€4,995.55
PROTO J555027-12SG Κόκκινο επάνω στήθος, 27 ιντσών Υ x 50 Π x 25-1/4 ίντσας Β, Αρ. Συρταριών 12 | CD2LAY 48UZ89 J555027-12SG-Red---17,641 cu. σε.50 "Βιομηχανική πριμοδότηση€5,834.35
PROTO J553427-6SG Κόκκινο επάνω στήθος, 27 ιντσών Υ x 34 Π x 25-1/4 ίντσας Β, Αρ. Συρταριών 6 | CD2LBA 48VA20 J553427-6SG-Red---11,662 cu. σε.34 "Βιομηχανική πριμοδότηση€4,118.30
PROTO J555027-12DB Μαύρο επάνω στήθος, 27 ίντσες Υ x 50 ίντσες Π x 25-1/4 ίντσες D, Αριθμός συρταριών 12 | CD3FMN 48UZ92 J555027-12DB-Μαύρη---17,641 cu. σε.50 "Βιομηχανική πριμοδότηση€5,834.35
PROTO J555027-10SG Κόκκινο επάνω στήθος, 27 ίντσες Υ x 50 ίντσες Π x 25-1/4 ίντσες D, Αριθμός συρταριών 10 | CD3FMP 48UZ95 J555027-10SG-Red---18,197 cu. σε.50 "Βιομηχανική πριμοδότηση€5,564.48
PROTO J553427-6DB Μαύρο πάνω στήθος, 27 ίντσες Χ x 34 ίντσες Π x 25-1 / 4 ίντσες D, αριθμός συρταριών 6 | CD3FNB 48VA23 J553427-6DB-Μαύρη---11,662 cu. σε.34 "Βιομηχανική πριμοδότηση€4,303.81
PROTO J553427-5SG Κόκκινο στήθος, 27 ίντσες x 34 ίντσες Π x 25-1 / 4 ίντσες D, αριθμός συρταριών 5 | CD3FNC 48VA26 J553427-5SG-Red---12,037 cu. σε.34 "Βιομηχανική πριμοδότηση€3,712.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J553427-4SG Κόκκινο επάνω στήθος, 27 ίντσες Υ x 34 ίντσες Π x 25-1/4 ίντσες Δ, Αριθμός συρταριών 4
€3,694.02 /μονάδα