Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J5441-12MXL Extra Long Socket Bit 1/2 Dr 12mm Hex | AA8XMP 1AP22

PROTO J5441-12MXL Extra Long Socket Bit 1/2 Dr 12mm Hex

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8XMP Μοντέλο: J5441-12MXLΣταυρός: 1AP22
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
€35.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςExtra Long Socket Bit
Μήκος bit5.625 "
Στυλ BitHex
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΠλήρες γυαλισμένο Chrome
Μήκος εισαγωγής5-5 / 8 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος7.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος12 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλή12mm
Τύπος συμβουλήςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
PROTO J54411 / 4XL Extra Long Socket Bit 1/2 Drive 1/4 Inch Hex | AA8XMB 1AP10 J54411 / 4XL3.125 "4.625 "ΣΑΕ1 / 4 "1 / 4 "€28.90
PROTO J54415 / 16XL Extra Long Socket Bit 1/2 Drive 5/16 Inch Hex | AA8XMC 1AP11 J54415 / 16XL4.125 "5.625 "ΣΑΕ5 / 16 "5 / 16 "€31.00
PROTO J54413 / 8XL Extra Long Socket Bit 1/2 Drive 3/8 Inch Hex | AA8XMD 1AP12 J54413 / 8XL4.125 "5.625 "ΣΑΕ3 / 8 "3 / 8 "€28.38
PROTO J54411 / 2XL Extra Long Socket Bit 1/2 Drive 1/2 Inch Hex | AA8XME 1ΑΡ13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "ΣΑΕ1 / 2 "1 / 2 "€33.40
PROTO J54419 / 16XL Extra Long Socket Bit 1/2 Drive 9/16 Inch Hex | AA8XMF 1ΑΡ14 J54419 / 16XL5.375 "7.125 "ΣΑΕ9 / 16 "9 / 16 "€36.33
PROTO J54415 / 8XL Extra Long Socket Bit 1/2 Drive 5/8 Inch Hex | AA8XMG 1AP15 J54415 / 8XL5.187 "7.187 "ΣΑΕ5 / 8 "5 / 8 "€36.28
PROTO J5441-14MXL Extra Long Socket Bit 1/2 Dr 14mm Hex | AA8XMQ 1AP23 J5441-14MXL5.375 "7.25 "Μετρικός14mm14mm€38.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J5441-12MXL Extra Long Socket Bit 1/2 Dr 12mm Hex
€35.46 /μονάδα