Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J5420S Socket 1/2 ίντσας Drive 5/8 Inch 8 Point Standard | AA8XDK 1AN72

PROTO Υποδοχή J5420S Μονάδα δίσκου 1/2 ιντσών 5/8 ιντσών 8 σημείων Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8XDK Μοντέλο: J5420SCross Ref: 1AN72

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΠλήρες γυαλισμένο
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων8
Τύπος εξόδουΤετράγωνα
Συνολικό μήκος1.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος5 / 8 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το 1AN72 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 1FAC3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός πόντωνΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
PROTO J5316DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Μονάδα 1/2 ίντσας 12 σημείων βάθος | AA8LRZ 19C415 J5316DPLChrome12# 16 Spline Hex3.375 "1 / 2 "Βαθύς€130.63
PROTO J5322DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Μονάδα 11/16 ίντσας 12 Σημείων Βαθιά | AA8LTA 19C416 J5322DPLChrome12# 22 Spline Hex3.375 "11 / 16 "Βαθύς€138.48
PROTO J5326DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 13/16 ίντσες 12 Point Deep | AA8LTB 19C417 J5326DPLChrome12# 26 Spline Hex3.375 "13 / 16 "Βαθύς€162.37
PROTO J5330DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 15/16 ίντσες 12 Point Deep | AA8LTC 19C418 J5330DPLChrome12# 30 Spline Hex3.375 "15 / 16 "Βαθύς€169.77
PROTO J5324DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 3/4 ίντσες 12 Point Deep | AA8LTD 19C419 J5324DPLChrome12# 24 Spline Hex3.375 "3 / 4 "Βαθύς€143.57
PROTO J5320DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 5/8 ίντσες 12 Point Deep | AA8LTE 19C420 J5320DPLChrome12# 20 Spline Hex3.375 "5 / 8 "Βαθύς€130.44
PROTO J5328DPL Υποδοχή 1/2 ίντσας Drive 7/8 ίντσες 12 Point Deep | AA8LTF 19C421 J5328DPLChrome12# 28 Spline Hex3.375 "7 / 8 "Βαθύς€165.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO Υποδοχή J5420S Μονάδα δίσκου 1/2 ιντσών 5/8 ιντσών 8 σημείων Standard
€15.17 /μονάδα