Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J49901/4-TT Tether Ready Socket 3/8 Inch Drive 1/4 Inch | AF8AGG 24AJ42

PROTO J49901/4-TT Tether Ready Socket 3/8 ιντσών Μονάδα δίσκου 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8AGG Μοντέλο: J49901/4-TTCross Ref: 24AJ42
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
€44.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή Ready Tether
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντωνNA
Τύπος εξόδουBit Socket - Εξάγωνο
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1 / 4 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherTether έτοιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0518
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΑριθμός πόντωνΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
PROTO J5210-TT Tether Ready Socket 3 / 8dr 5/16 12 Point Standard | AB7UFW 24AH49 J5210-ΤΤChromeΑτσάλι12Hex1 3 / 32 "5 / 16 "Αρχικό€31.41
PROTO J5208-TT Sether Ready Socket 3/8 Inch Drive 1/4 Inch 12 Point | AF8ACH 24AH48 J5208-ΤΤΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Αρχικό€34.79
PROTO J5212-TT Sether Ready Socket 3/8 Inch Drive 3/8 Inch 12 Point | AF8ACJ 24AH50 J5212-ΤΤΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα12Hex1 3 / 32 "3 / 8 "Αρχικό€35.58
PROTO J5214-TT Sether Ready Socket 3/8 Inch Drive 7/16 Inch 12 Point | AF8ACK 24AH51 J5214-ΤΤΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα12Hex1 3 / 32 "7 / 16 "Αρχικό€33.46
PROTO J5216-TT Sether Ready Socket 3/8 Inch Drive 1/2 Inch 12 Point | AF8ACL 24AH52 J5216-ΤΤΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα12Hex1.125 "1 / 2 "Αρχικό€34.13
PROTO J5218-TT Sether Ready Socket 3/8 Inch Drive 9/16 Inch 12 Point | AF8ACM 24AH53 J5218-ΤΤΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα12Hex1.125 "9 / 16 "Αρχικό€33.88
PROTO J5220-TT Tether Ready Socket 3/8 Inch Drive 5/8 Inch 12 Point | AF8ACN 24AH54 J5220-ΤΤΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα12Hex1.125 "5 / 8 "Αρχικό€36.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J49901/4-TT Tether Ready Socket 3/8 ιντσών Μονάδα δίσκου 1/4 ίντσας
€44.76 /μονάδα