Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J4969-TT Εξάγωνο σετ τεμαχίων 6 M2 | AH2AUF 24AK82

PROTO J4969-TT Hex Key Set Τεμάχια 6 M2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2AUF Μοντέλο: J4969-TTΣταυρός: 24AK82

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€261.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνολο κλειδιών Hex
Μήκος βραχιόνων6"
Τύπος βραχίοναΜακριά
Υλικό λεπίδαςΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Τύπος μέτρησηςΜετρικός
Αριθμός κομματιών6
ShapeT
Κωδικός μεγέθουςM2
Περιλαμβάνονται μεγέθη2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Δυνατότητα TetherTether έτοιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5535
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μέτρησηςΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
PROTO J4968-TT Εξάγωνο σετ τεμαχίων 11 S15 | AH2AUD 24AK70 J4968-ΤΤΣΑΕ115/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"€465.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J4969-TT Hex Key Set Τεμάχια 6 M2
€261.27 /μονάδα