PROTO J49001CF Σετ κλειδιού Crowfoot Sae 43 Piece | AA7DUT 15V171

PROTO J49001CF Σετ κλειδί Crowfoot Sae 43 τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DUT Μοντέλο: J49001CFCross Ref: 15V171

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,666.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κλειδιού Crowfoot
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Στυλ κεφαλήςΑνοιχτό τέλος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών43
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/8
Περιλαμβάνονται κλειδιά3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.17
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)46.74
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνονται κλειδιάΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΣτυλ κεφαλήςΑριθμός κομματιώνΑριθμός πόντωνΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΤιμή
PROTO J49002CF Σετ κλειδιού Crowfoot Sae 27 κομμάτι | AA7DUG 15V155 J49002CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2"3 / 8 "Πλήρης πολωνικήΑνοιχτό τέλος27-ΣΑΕ3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"€1,555.59
PROTO J49000CFL Σετ κλειδιού Crowfoot Sae 53 κομμάτι | AA7DUH 15V156 J49000CFLCrowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16,3 / 8 "Πλήρης πολωνικήFlare Nut και Open End536, 12ΣΑΕFlare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13€3,600.80
PROTO J47000CFL Σετ κλειδιού Crowfoot Sae 8 Piece | AA7DUM 15V163 J47000CFL1/4 "Drive: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 / 4 "Πλήρης πολωνικήΑνοιχτό τέλος8-ΣΑΕ1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"€279.52
PROTO J53000CF Σετ κλειδιού Crowfoot Sae 39 Piece | AA7DUZ 15V179 J53000CF1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2"1 / 2 "Πλήρης πολωνικήΑνοιχτό τέλος22-ΣΑΕ15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2"€1,865.05
PROTO J53000CFLFN Σετ κλειδιού Crowfoot, Τοξωτή επιφάνεια, Τρύπα κλειδώματος - 39 τμχ | AA7DVA 15V180 J53000CFLFNCrowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/81 / 2 "Πλήρης πολωνικήFlare Nut και Open End3912ΣΑΕFlare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1€2,851.83
PROTO J49004CF Σετ κλειδιού Crowfoot Sae Drive 3/8 ίντσας 9 τεμάχια | AB3MJZ 1UDT7 J49004CF3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 / 8 "Πλήρες πολωνικό χρώμιοΑνοιχτό τέλος9-ΣΑΕ3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€433.31
PROTO J49000MCF Σετ κλειδιού Crowfoot Metric 3/8 Drive 16 Piece | AB3MKA 1UDT8 J49000MCF9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 χλστ.3 / 8 "Πλήρες πολωνικό χρώμιοΑνοιχτό τέλος16-Μετρικός9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm€755.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J49001CF Σετ κλειδί Crowfoot Sae 43 τεμαχίων
€3,666.84 /μονάδα