Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J297 Wire Stripper 20 έως 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285

PROTO J297 Wire Stripper 20 έως 10 Awg 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KUN Μοντέλο: J297Cross Ref: 3R285
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
€29.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας καλωδίων
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΧειροκίνητο
Τύπος καλωδίουΣτερεά και λανθάνον
Χωρητικότητα20 έως 10 AWG
ΣυναρτήσειςΛωρίδα / Κοπή
Χειρισμός υλικούΧάλυβας με πλαστιζόλη
Τύπος λαβήςΕπιστροφή την άνοιξη
ΜονωμέναΝαι
Συνολικό μήκος6"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8203206060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενες τιράντεςΧωρητικότηταΣυναρτήσειςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PROTO J296 Wire Stripper 30 έως 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284 J296Αυτόματο30 έως 22 AWGΛωρίδα / ΚοπήΠλαστασόληΕπιστροφή την άνοιξη6 1 / 16 "€25.19
Απογυμνωτής καλωδίων PROTO J298, με μόνωση, 22 έως 10 AWG, μήκος 8-1/4 ίντσες | AD2KUP 3R286 J298Χειροκίνητο22 έως 10 AWGΛωρίδα / ΚοπήΧάλυβας με πλαστιζόληΜαξιλαροθήκη8.25 "€42.84
PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, Λαβή μαξιλαριού με μόνωση με τσέπες αέρα | AD2KUQ 3R287 J299Χειροκίνητο22 έως 10 AWGStrip / CrimpΧάλυβας με πλαστιζόληΜαξιλαροθήκη8.5 "€39.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J297 Wire Stripper 20 έως 10 Awg 6 In
€29.31 /μονάδα