Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J2629SW-TT Tether Striking Wrench Offset 1-13 / 16 In | AB7UGG 24AK15

PROTO J2629SW-TT Κλειδί πρόσδεσης Offset 1-13/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7UGG Μοντέλο: J2629SW-TTΣταυρός: 24AK15
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
€199.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεμένο κρουστικό κλειδί
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
HandleΌφσετ
Τύπος λαβήςΌφσετ
επικεφαλής Πάχος1.187 "
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Ονομαστικό μέγεθος1-13 / 16 "
Αριθμός πόντων12
Όφσετ1-9 / 16 "
Συνολικό μήκος13.437 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1-13 / 16 "
Δυνατότητα TetherTether έτοιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.77
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠάχοςΟνομαστικό μέγεθοςΌφσετΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J2621SW-TT Στερεωμένο Κλειδί Offset 1-5 / 16in | AB7UGD 24AK07 J2621SW-TT13 / 16 "1-5 / 16 "13 / 16 "11.5 "1 5 / 16 "-
RFQ
PROTO J2623SW-TT Στερεωμένο Κλειδί Offset 1-7 / 16in | AB7UGE 24AK09 J2623SW-TT1"1.437 "1.5 "12 "1.437 "-
RFQ
PROTO J2626SW-TT Στερεωμένο Κλειδί Offset 1-5 / 8 In | AB7UGF 24AK12 J2626SW-TT1.125 "1.625 "1.5 "12.25 "1.625 "-
RFQ
PROTO J2624SW-TT Στερεωμένο Κλειδί Offset 1-1 / 2 ιντσών | AH2ATC 24AK10 J2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-€135.23
PROTO J2625SW-TT Στερεωμένο Κλειδί Offset 1-9 / 16 ιντσών | AH2ATD 24AK11 J2625SW-TT1.125 "1-9 / 16 "1.437 "12.25 "-€166.29
PROTO J2630SW-TT Στερεωμένο Κλειδί Offset 1-7 / 8 ίντσα | AH2ATG 24AK16 J2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21 / 32 "13.437 "-€199.45
PROTO J2634SW-TT Στερεωμένο Κλειδί Offset 2-1 / 8 ίντσες | AH2ATL 24AK20 J2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-€219.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J2629SW-TT Κλειδί πρόσδεσης Offset 1-13/16 In
€199.80 /μονάδα