Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J253G-TT Tether Ready Cannon Plug Pliers 9-1 / 2 ίντσες | AH2AUK 24AL11

PROTO J253G-TT Tether Ready Cannon Plug Πένσα 9-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2AUK Μοντέλο: J253G-TTΣταυρός: 24AL11
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
€64.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓλώσσα και αυλάκι Plier
Τύπος προσαρμογήςΆρθρωση αυλακιού
φινίρισμαΦυσικό
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Μήκος γνάθου1.125 "
Στυλ σαγόνιΚαμπύλο σαγόνι
Πλάτος γνάθου13 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου2.5 "
Αριθμός θέσεων σιαγόνων4
Συνολικό μήκος9.5 "
Δυνατότητα TetherTether έτοιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΤιμή
PROTO J260SGXL-TT Πένσα γλωττίδας και αυλακιού 10 ίντσες | AG9CKG 16TH18 J260SGXL-TTΦυσικόΓλώσσα και αυλάκι Plier2 3 / 32 "1.5931.75 "10 "€67.06
PROTO J264SGXL-TT Πένσα γλωττίδας και αυλακιού 12 ίντσες | AG9CKJ 16TW24 J264SGXL-TTΦυσικόΓλώσσα και αυλάκι Plier2 45 / 64 "2.5 "2.625 "12 "€87.35
PROTO J262SGXL-TT Πένσα γλωττίδας και αυλακιού 7 ίντσες | AH3BYW 31CL25 J262SGXL-TTΓυαλισμένοΓλώσσα και αυλάκι Plier1 43 / 64 "1 19 / 64 "1-3 / 32 "7"€55.44
PROTO J262SG Πένσα γλώσσας και αυλάκωσης, επίπεδη, Μέγιστο άνοιγμα σιαγόνων 1 1/8 ίντσας, συνολικό μήκος 7 1/8 ίντσας | CT8GXN 3R236 J262SG-Γλώσσα και αυλάκι Plier----€27.86
PROTO J261SG Πένσα γλώσσας και αυλάκωσης, επίπεδη, μέγιστο άνοιγμα σιαγόνων 1/2 ίντσας, συνολικό μήκος 5 ιντσών | CT8GXP 3R231 J261SG-Γλώσσα και αυλάκι Plier----€30.03
Πένσα γλώσσας και αυλάκωσης PROTO J260SG, επίπεδη, Μέγιστο άνοιγμα σιαγόνων 2 1/8 ιντσών, συνολικό μήκος 10 1/4 ίντσας | CT8GXQ 4JV78 J260SG-Γλώσσα και αυλάκι Plier----€36.89
Πένσα γλώσσας και αυλάκωσης PROTO J264SG, επίπεδη, Μέγιστο άνοιγμα σιαγόνων 2 5/8 ιντσών, συνολικό μήκος 12 ιντσών | CT8GXR 3R244 J264SG-Γλώσσα και αυλάκι Plier----€36.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J253G-TT Tether Ready Cannon Plug Πένσα 9-1/2 ίντσας
€64.38 /μονάδα