Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J2120 Alignment Pry Bar, Flat End Type, 5/8 Inch Diameter, 18 Inch Length | AD2KZR 3R548

PROTO J2120 Alignment Pry Bar, Flat End Type, 5/8 Inch Diameter, 18 Inch Might

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KZR Μοντέλο: J2120Cross Ref: 3R548
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
€41.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθυγράμμιση Pry Bar
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος5 / 8 "
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα υψηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος5 / 8 "
Υποκατηγορία Pry BarPry Bars
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πάχος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8205593010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για τοποθέτηση, αφαίρεση και ευθυγράμμιση εργασιών σε εφαρμογές κατασκευής, συντήρησης και επισκευής
    • Σφυρηλατημένη κατασκευή από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για πλήρη αντίσταση κατά της βιομηχανικής κατάχρησης, αντοχής και μακροχρόνιας αντοχής
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ASME

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
PROTO J2116 Pry Bar, Black Oxide Finish, 16 Inch Length, 1/2 Inch Πάχος | AD2KZQ 3R547 J21161 / 2 "16 "1 / 2 "1 / 2 "€31.85
PROTO J2124 Aligning Pry Bar, Μήκος 24 ιντσών, Επίπεδο άκρο, Πάχος 3/4 ίντσες | AD2KZT 3R549 J21243 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€55.11
PROTO J2125 Sleever Bar, Flat End Type, 30 Inch Length, 3/4 Inch Diameter | AD2KZU 3R550 J21257 / 8 "30 "7 / 8 "7 / 8 "€89.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J2120 Alignment Pry Bar, Flat End Type, 5/8 Inch Diameter, 18 Inch Might
€41.20 /μονάδα