Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J2 Σετ διάτρησης και σμίλης με θήκη 12 τεμ. | AD2KNX 3R074

PROTO J2 Punch And Chisel Σετ Με Θήκη 12 Τμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KNX Μοντέλο: J2Cross Ref: 3R074
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
€134.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ διάτρησης και σμίλης
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών12
Περιλαμβάνονται μεγέθηΚέντρο Punch-3/8 ", Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", Cape Chisel-5/16", Diamond Point Chisel-3/16 ", Cold Chisel-5/16, 7/16, 1/2"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8206000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός Punch Piece (Σχεδιασμός 1 τεμαχίου)
    • Το 3R074 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 24N067

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
PROTO J3 Διάτρηση και σμίλη με θήκη 5 τεμ. | AD2KNY 3R077 J3-Σκληρυμένος χάλυβας5Κέντρο Punch-3/8 ", Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", Start Punch-1/8 ", Cold Chisel-5/8"€55.27
Σετ διάτρησης και σμίλης PROTO J2S2, Σχέδιο 1 τεμαχίου, σκληρυμένο ατσάλι εργαλείων S2 - 12 τμχ | AE8KDT 6DJY8 J2S24 7/8 "έως 6"S2 Steel12S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", S2 Cape Chisel-7 / 32 ", S2 Diamond Point Chisel-3/16", S2 Cold Chisel-5/16, 7/16, 1/2 "€146.58
PROTO J3S2 Διάτρηση και σμίλη 3 / 8-5 / 8 ίντσες 5 τεμ. | AE8KDU 6DJY9 J3S24 7/8 "έως 6 3/4"S2 Steel5S2 Κέντρο Punch-3/8 ", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/8 ", S2 Cold Chisel-5/8"€60.86
PROTO J46S2 Σετ διάτρησης / σμίλης S2 3/32 έως 1-3 / 16 26 τεμ. | AE8KEB 6DJZ7 J46S24 7/8 "έως 10"S2 Steel26S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Start Punch-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Cold Chisel-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16 "€405.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J2 Punch And Chisel Σετ Με Θήκη 12 Τμ
€134.28 /μονάδα