Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πένσα περιστρεφόμενου σύρματος ασφαλείας PROTO J192, χάλυβας, χειροκίνητη επιστροφή, φινίρισμα μαύρου οξειδίου | AD2KRU 3R179

PROTO J192 Πένσα περιστρεφόμενης σύρματος ασφαλείας, χάλυβας, χειροκίνητη επιστροφή, φινίρισμα μαύρου οξειδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KRU Μοντέλο: J192Cross Ref: 3R179
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
€177.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠένσες συρματόσχοινου ασφαλείας
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Χειρισμός υλικούΕργονομικός χάλυβας
Τύπος γνάθουFlat Top Diamond Servers
ΥλικόΑτσάλι
Ονομαστικό μήκος9"
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος10.375 "
Μήκος πένσας9 ίντσες
ΠεριστροφήCW
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος καλωδίου0.020 έως 0.060 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πένσα στριφογυριστή Proto J192 λειτουργεί ως πένσα τριών κατευθύνσεων σχεδιασμένη για συγκράτηση, στρίψιμο και κοπή καλωδίων/καλωδίων. Μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τη συστροφή των καλωδίων σε μπουλόνια και παξιμάδια. Η εργονομική λαβή επιτρέπει την εύκολη συμπίεση για να κόψετε το σύρμα στο επιθυμητό μήκος χρησιμοποιώντας τον πλαϊνό κόφτη. Είναι κατάλληλο για μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται μεταξύ 0.02 και 0.041 ίντσες.

Χαρακτηριστικά:

  • Θερμικά επεξεργασμένες ακμές κοπής για ασφαλή κοπή των καλωδίων ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα.
  • Διαθέτει επίπεδες οδοντώσεις με διαμάντι στις σιαγόνες για καλύτερο κράτημα στο σύρμα και αντίσταση στο τρύπημα.
  • Ενσωματωμένο με αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς ελατηρίου για επιτάχυνση της λειτουργίας και μείωση της κούρασης.
  • Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη άνεση και ασφάλιση καλωδίων / καλωδίων ασφαλείας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B107.18

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Γιατί πρέπει τα καλώδια να είναι στριμμένα;

Α. Τα καλώδια ασφαλείας χρησιμοποιούνται σε αεροπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές όπου οι υπερβολικοί κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν την απόσυρση των συνδετήρων. Στρίβοντας αυτά τα καλώδια ασφαλείας, η παρεμβολή/θόρυβος που παράγεται από το ένα καλώδιο ακυρώνεται από την παρεμβολή/θόρυβο που παράγεται από το άλλο, καθώς και τα δύο καλώδια μεταφέρουν ίση και αντίθετη ποσότητα ρεύματος μέσω αυτών. Το ζεύγος συστροφής βελτιώνει επίσης την απόρριψη εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών από τον περιβάλλοντα εξοπλισμό, δημιουργώντας έτσι ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Ε. Ποιο είναι το μήκος της στριφτής πένσας Proto J192;

A. Το Proto J192 διαθέτει συνολικό μήκος 10-3/8 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΤύπος γνάθουΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήΧαρακτηριστικάΜέγεθος καλωδίουΤιμή
Εγχειρίδιο PROTO J191 Wire Twister Pliers 10 3/8 Inch Μήκος | AD2KRT 3R178 J191ΑτσάλιFlat Top Diamond Servers10.375 "CW-0.020 έως 0.060 "€176.90
PROTO J195 Wire Twister πένσα | AD2KRX 3R182 J195ΑτσάλιΟδοντωτό10.375 "CCWΑριστερό χέρι0.020 έως 0.060 "€177.48
Πένσα περιστρεφόμενη αυτόματη σύρμα ασφαλείας PROTO J196, μήκος 8-3/4 ίντσες | AD8FDE 4JV75 J196ΑτσάλιFlat Top Diamond Servers8.75 "CW / CCWΑναστρεπτός0.020 έως 0.041 "€175.98
PROTO J197 Αναστρέψιμη πένσα σύρματος ασφαλείας, οδοντωτή σιαγόνα, χάλυβας | AD8FDF 4JV76 J197ΑτσάλιFlat Top Diamond Servers11 "CW / CCWΑναστρεπτός0.020 έως 0.060 "€200.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J192 Πένσα περιστρεφόμενης σύρματος ασφαλείας, χάλυβας, χειροκίνητη επιστροφή, φινίρισμα μαύρου οξειδίου
€177.42 /μονάδα