Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλειδί συνδυασμού PROTO J1246M 46mm 25in. Συνολικό μήκος | AA8WNR 1ALP8

PROTO J1246M Συνδυαστικό κλειδί 46mm 25in. Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WNR Μοντέλο: J1246MCross Ref: 1ALP8
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
€229.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυαστικό κλειδί
φινίρισμαΣατέν
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 15
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος46mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το συνδυαστικό κλειδί Proto J1246M είναι κατάλληλο για χειροκίνητο άνοιγμα παξιμαδιών, μπουλονιών και συνδετήρων σε εφαρμογές μηχανουργικής κατεργασίας, κατασκευής και σέρβις αυτοκινήτων, γραμμή παραγωγής και κατασκευαστικές εφαρμογές. Αυτό το κλειδί 46 mm έχει άκρο κιβωτίου 12 σημείων και άκρο 3 σημείων για να πιάνετε διάφορα παξιμάδια και μπουλόνια. Proto ρυθμιζόμενα κλειδιά είναι ιδανικά για το άνοιγμα παξιμαδιών και μπουλονιών διαφόρων μεγεθών.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει αντιολισθητική λαβή και άκρο κουτιού 12 σημείων που επιτρέπει τη λεπτή ευρετηρίαση για μεγιστοποίηση της ταχύτητας και την πρόσβαση στα παξιμάδια και τα μπουλόνια.
  • Το άκρο του κουτιού του διαθέτει σύστημα TorquePlus για το κράτημα των πλευρών του παξιμαδιού/μπουλονιού αντί για τις γωνίες του. Το πιάσιμο των πλευρών κατανέμει ομοιόμορφα τη δύναμη σε όλο το άκρο του κλειδιού.
  • Διαθέτει θερμικά επεξεργασμένη κατασκευή από κράμα χάλυβα και σατινέ φινίρισμα για δομική αντοχή, ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτό το συνδυαστικό κλειδί Proto J1246M κατάλληλο για εργασίες ηλεκτρικής συντήρησης;

Α. Αυτό το κλειδί έχει εξολοκλήρου μεταλλική κατασκευή και θα πρέπει να αποφεύγεται γύρω από ηλεκτροφόρα καλώδια και κυκλώματα. Το ηλεκτρικό κύκλωμα πρέπει να βρίσκεται στην ανοιχτή θέση και η τροφοδοσία εισόδου θα πρέπει να διακόπτεται πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το κλειδί για ηλεκτρικές εργασίες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΤιμή
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1232SPL 1in. 14 σε. Συνολικό μήκος | AA8LYW 19C583 J1232SPLΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα1214 "ΣΑΕ1"€84.43
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1211SPL 11 / 32in. 5-5 / 8in. Συνολικό μήκος | AA8LYX 19C584 J1211SPLΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα125.625 "ΣΑΕ11 / 32 "€30.23
PROTO J1226SPL Γαλλικό κλειδί 13/16 ίντσες 11-7 / 8in Συνολικό μήκος | AA8LYY 19C585 J1226SPLΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα1211.875 "ΣΑΕ13 / 16 "€55.91
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1206MA 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MAΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα12124.6mmΜετρικός6€13.87
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1228SPL 7 / 8in. 12-1 / 2in. Συνολικό μήκος | AA8LZC 19C589 J1228SPLΠλήρης πολωνικήΚράμα χάλυβα1212.5 "ΣΑΕ7 / 8 "€65.36
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1207MBA 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAΜαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα12131.1mmΜετρικός7mm€21.03
Κλειδί συνδυασμού PROTO J1208MBA 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAΜαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα12137.4mmΜετρικός8€20.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J1246M Συνδυαστικό κλειδί 46mm 25in. Συνολικό μήκος
€229.02 /μονάδα