Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J10020T Impact Socket 1 Inch Drive 1-1 / 4 Inch 12 Pt | AB6GGM 21GT30

PROTO J10020T Impact Socket 1 Inch Drive 1-1/4 Inch 12 Pt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6GGM Μοντέλο: J10020TCross Ref: 21GT30
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
€77.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουΔιπλό εξάγωνο
Συνολικό μήκος2 11 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.25 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Proto J10020T είναι μια πρίζα κρούσης που έχει σχεδιαστεί για να αντιστέκεται στην υψηλή ροπή και τη δύναμη που σχετίζεται με τα εργαλεία κρούσης σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.
    • Αυτή η πρίζα SAE Proto 1 ιντσών είναι επιμεταλλωμένη και οξειδωμένη σε μαύρο χρώμα για αυξημένη προστασία από τη σκουριά και διαθέτει έξοδο διπλού εξαγωνικού για να φιλοξενήσει την πλήρη στάνταρ κεφαλή στερέωσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J10014T Impact Socket 1 Inch Drive 7/8 Inch 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "€76.23
PROTO J10016T Impact Socket 1 Inch Drive 1 Inch 12 Pt | AB6GGJ 21GT27 J10016T2 17 / 32 "1"€77.58
PROTO J10018T Impact Socket 1 Inch Drive 1-1 / 8 Inch 12 Pt | AB6GGL 21GT29 J10018T2 9 / 16 "1.125 "€76.90
PROTO J10021T Impact Socket 1 Inch Drive 1-5 / 16 Inch 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "€81.73
PROTO J10022T Impact Socket 1 Inch Drive 1-3 / 8 Inch 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "€83.19
PROTO J10023T Impact Socket 1 Inch Drive 1-7/16 Inch 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "€87.49
PROTO J10024T Πρίζα κρούσης 1 ίντσα 1-1 / 2 ίντσες 12 σημ. | AB6GGR 21GT34 J10024T2 11 / 16 "1.5 "€94.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J10020T Impact Socket 1 Inch Drive 1-1/4 Inch 12 Pt
€77.69 /μονάδα