Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J10016T Impact Socket 1 Inch Drive 1 Inch 12 Pt | AB6GGJ 21GT27

PROTO J10016T Impact Socket 1 Inch Drive 1 Inch 12 Pt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GGJ Μοντέλο: J10016TCross Ref: 21GT27
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
€77.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουΔιπλό εξάγωνο
Συνολικό μήκος2 17 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1"
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Proto J10016T είναι μια κρουστική πρίζα με σκληρυμένη ατσάλινη κατασκευή με φινίρισμα χρωμίου, η οποία ελαχιστοποιεί το πάχος του τοίχου και παρέχει πρόσβαση σε συνδετήρες σε εσοχές και όπου προεξέχουν παξιμάδια και μπουλόνια.
    • Αυτή η πρίζα SAE Proto 1 ιντσών διαθέτει δύο οπές και ένα αυλάκι για να δέχεται ένα δακτύλιο συγκράτησης Proto και δακτύλιο Ο για να ασφαλίζει την υποδοχή στο αμόνι του εργαλείου οδήγησης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J10014T Impact Socket 1 Inch Drive 7/8 Inch 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "€76.23
PROTO J10018T Impact Socket 1 Inch Drive 1-1 / 8 Inch 12 Pt | AB6GGL 21GT29 J10018T2 9 / 16 "1.125 "€76.90
PROTO J10020T Impact Socket 1 Inch Drive 1-1 / 4 Inch 12 Pt | AB6GGM 21GT30 J10020T2 11 / 16 "1.25 "€77.69
PROTO J10021T Impact Socket 1 Inch Drive 1-5 / 16 Inch 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "€81.73
PROTO J10022T Impact Socket 1 Inch Drive 1-3 / 8 Inch 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "€83.19
PROTO J10023T Impact Socket 1 Inch Drive 1-7/16 Inch 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "€87.49
PROTO J10024T Πρίζα κρούσης 1 ίντσα 1-1 / 2 ίντσες 12 σημ. | AB6GGR 21GT34 J10024T2 11 / 16 "1.5 "€94.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J10016T Impact Socket 1 Inch Drive 1 Inch 12 Pt
€77.58 /μονάδα