Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J075905 / 8 Bit Impact 3/4 x 3-27 / 32in 6pt Μαύρο Οξείδιο | AA8ZGZ 1AX70

PROTO J075905/8 Impact Bit 3/4 x 3-27/32 in 6pt Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8ZGZ Μοντέλο: J075905/8Σταυρός: 1AX70

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€59.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι πρόσκρουσης
Μήκος bit1 15 / 32 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος3 27 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος5 / 8 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Τύπος συμβουλήςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8207806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜέγεθος οδήγησηςΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή
PROTO J74415 / 8 Bit Impact 1/2 x 4 Inch 6 Point Black Oxide | AA9UQG 1FK56 J74415 / 82"1 / 2 "Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία4"€28.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J075905/8 Impact Bit 3/4 x 3-27/32 in 6pt Black Oxide
€59.52 /μονάδα