Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ μετρητή PROTO J000M Bent Feeler Gauge | AD2KNA 3R011

PROTO J000M Bent Feeler Gauge Set

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KNA Μοντέλο: J000MCross Ref: 3R011

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€21.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Bent Feeler Gauge
Μήκος λεπίδας4.187 "
Πλάτος λεπίδας1 / 2 "
ΣημάνσειςΛεπίδες χαραγμένες με δεκαδικό και ισοδύναμο μετρικό
Αριθμός κομματιών11
Πάχος0.006, 0.008, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.018, 0.019, 0.020 "
Εύρος πάχους (σε.)από 0.006 έως 0.020

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σετ μετρητή λυγισμένου αισθητήρα Proto J000M χρησιμοποιείται από μηχανικούς και μηχανικούς για τη μέτρηση του πλάτους των διακένων με την εισαγωγή του μετρητή στο διάκενο. Είναι ιδανικά για κατεργασία ξύλου, αυτοκίνητα και εφαρμογές ελαφριάς και βαριάς παραγωγής.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει παξιμάδι κλειδώματος για να συγκρατεί ένα ή περισσότερα φύλλα σε οποιαδήποτε θέση.
  • Αυτό το σετ μετρητή λυγισμένου αισθητήρα διαθέτει λεπίδες που επισημαίνονται τόσο με το δεκαδικό μέγεθος όσο και με το μετρικό του ισοδύναμο.
  • Έρχεται με λεπίδες 1/2 x 4-3/16 ιντσών (με κάμψη 1 ίντσας) σε ατσάλινο στήριγμα για πρόσθετη προστασία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς διαβάζετε ένα σύνολο μετρητών αισθητήρων;

A.

  • Οι μετρητές Feeler μετρούν τα στενά κενά είτε σε εκατοστά του χιλιοστού είτε σε χιλιοστά της ίντσας.
  • Τα χιλιοστά της ίντσας συμβολίζονται με 3 αριθμούς μετά από μια υποδιαστολή και τα εκατοστά του χιλιοστού με 2 αριθμούς μετά από μια υποδιαστολή.
  • Ορισμένοι μετρητές αισθητήρα έχουν σημειωθεί και οι δύο μετρήσεις για ευκολία.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J000M Bent Feeler Gauge Set
€21.25 /μονάδα