PROTEAM 107325 Hip Vacuum 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 λίβρες | AH7ZGF 38EW24

PROTEAM 107325 Hip Vacuum 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 λίβρες.

Στοιχείο: AH7ZGF Μοντέλο: 107325Cross Ref: 38EW24

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό ισχίου
Ροή αέρα106 cfm
Ενισχυτές8.5
τσάντα ΤύποςΧαρτί
Χωρητικότητα ξηρού1-1 / 2 γαλλ.
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος12 "
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα22 "
Hz60
Μήκος13 "
Καθαρό βάρος10.5 λίβρες
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Μήκος καλωδίου ισχύος50ft.
Επίπεδο ήχου64 dBA
Στατική Πίεση97 "
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρονών Σε μέρη, εργασία και κινητήρα, ζωή στα χυτά μέρη του σώματος
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.6142
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)81.79
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTEAM 107325 Hip Vacuum 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 λίβρες.