PRO-LINE HD7236C-A31 / HDLE-6 Ergo Workbench Grey 72l x 36w x 30h Inch | AA7MLA 16D577

PRO-LINE HD7236C-A31/HDLE-6 Ergo πάγκος εργασίας Γκρι 72l x 36w x 30h ίντσες

Στοιχείο: AA7MLA Μοντέλο: HD7236C-A31/HDLE-6Σταυρός: 16D577
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,223.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικός πάγκος εργασίας
Τύπος προσαρμογήςΤραβήξτε
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο χωρίς άνθρακα
Ύψος30 έως 36 "
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Πάχος1.25 "
Πλάτος36 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΕλασματοποιημένο ESD

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤύπος προσαρμογήςΧρώμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
PRO-LINE HD6030C / L14 / HDLE Ergo πάγκο εργασίας μπλε 60l x 30w x 30h ίντσα AA7MKL 16D564 HD6030C / L14 / HDLEΕλασματοποιημένο ESDΤραβήξτεΜπλε30 έως 36 "Εργονομικός πάγκος εργασίας60 "5000 λίβρες30 "€1,084.77
PRO-LINE HD6030C / A31 / HDLE Ergo Workbench Grey 60l x 30w x 30h Inch | AA7MKM 16D565 HD6030C / A31 / HDLEΕλασματοποιημένο ESDΤραβήξτεΓκρί30 έως 36 "Εργονομικός πάγκος εργασίας60 "5000 λίβρες30 "€1,084.77
PRO-LINE HD6030P / L14 / HDLE Ergo πάγκο εργασίας μπλε 60l x 30w x 30h ίντσα | AA7MKN 16D566 HD6030P / L14 / HDLELaminateΤραβήξτεΜπλε30 έως 36 "Εργονομικός πάγκος εργασίας60 "5000 λίβρες30 "€838.43
PRO-LINE HD6030P/A31/HDLE Ergo Workbench Grey 60l x 30w x 30h Inch | AA7MKP 16D567 HD6030P / A31 / HDLELaminateΤραβήξτεΓκρί30 έως 36 "Εργονομικός πάγκος εργασίας60 "5000 λίβρες30 "€838.43
PRO-LINE HD6036C / L14 / HDLE-6 Ergo πάγκο εργασίας μπλε 60l x 36w x 30h ίντσα | AA7MKQ 16D568 HD6036C / L14 / HDLE-6Ελασματοποιημένο ESDΤραβήξτεΜπλε30 έως 36 "Εργονομικός πάγκος εργασίας60 "5000 λίβρες36 "€1,180.79
PRO-LINE HD6036C / A31HDLE-6 Ergo Workbench Grey 60l x 36w x 30h Inch | AA7MKR 16D569 HD6036C / A31HDLE-6Ελασματοποιημένο ESDΤραβήξτεΓκρί30 έως 36 "Εργονομικός πάγκος εργασίας60 "5000 λίβρες36 "€1,180.79
PRO-LINE HD6036P / L14 / HDLE-6 Ergo πάγκο εργασίας μπλε 60l x 36w x 30h ίντσα | AA7MKT 16D570 HD6036P / L14 / HDLE-6LaminateΤραβήξτεΜπλε30 έως 36 "Εργονομικός πάγκος εργασίας60 "5000 λίβρες36 "€905.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO-LINE HD7236C-A31/HDLE-6 Ergo πάγκος εργασίας Γκρι 72l x 36w x 30h ίντσες
€1,223.87 /μονάδα